Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex LED Dual Stativ für Apple iPhone 4/4S Aufnahmelampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054236-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18693
EAN/GTIN:
     4250234586931
Suchbegriffe:
4250234586931
Walimex
18693
LED Dual Stativ für Apple iPhone 4/...
walimex LED Dual Stativ für Apple iPhone 4/4S

Stativ für die mobile Videografie mit dem iPhone Mit dem LED Dual Stativ von walimex gelingen Ihnen Videoaufnahmen mit dem iPhone 4/4S ab jetzt noch besser. Das Stativ verfügt über eine LED Leuchte, die flimmerfrei ist und für eine hervorragende Ausleuchtung Ihrer Videoaufnahmen sorgt. So können Sie auch bei schlechtem Umgebungslicht mit Ihrem iPhone filmen. Der weiße Reflektor kann mit einem Klettband an der LED Leuchte angebracht werden um mit indirektem Licht zu filmen. Handgriff und Teleskoparm Sie können das iPhone und die LED Leuchte entweder am schaumstoffummantelten Griff in der Hand halten oder den Teleskoparm über das 1/4 Zoll Gewinde am Handgriff montieren. Der Teleskoparm ist zweifach ausziehbar und wird mit Schnellverschlüssen arretiert. Er kann sowohl zur vertikalen als auch zur horizontalen Verlängerung montiert werden. Die Schaumstoffummantelung an den Griffen macht die Arbeit mit dem Stativ besonders angenehm. Mit flexiblem Stativ im Handgriff Im Handgriff versteckt befindet sich ein kompaktes Stativ mit biegsamen Beinen. Auf ihm können Sie die das iPhone und die LED Leuchte über ein 1/4 Zoll Gewinde montieren und beispielsweise auf einen Tisch stellen. So sind Sie noch flexibler. Die Unterbringung im Inneren des Handgriffs ist besonders platzsparend.

Ausstattung:
vielseitiges Dual Stativ für Apple iPhone 4/4S für mobile Videografie mit dem iPhone Verwendung mit Handgriff, Teleskoparm oder mit Stativ LED Leuchte mit 40 LED für flimmerfreie Ausleuchtung Stativ mit flexiblen Beinen schaumstoffummantelte Handgriffe LED Panel um 90 Grad neigbar Betrieb mit 6x AAA Alkaline Batterien oder NiMH Akkus mit weißem Reflektor für indirekte Beleuchtung

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 40 · Energieeffizienzklasse: n.rel · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6000 K · Lichtleistung: 40 lx · Produkt-Art: Aufnahmelampe · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 6x AAA Alkaline bzw. NiMH
Länge Teleskoparm: ca. 50cm
Max. Höhe (Stativ): ca. 23cm
Min. Höhe (Stativ): ca. 14cm
Material: Aluminium, PVC
Gesamtgewicht: ca. 510g

Lieferumfang:
1x walimex LED Dual Stativ für Apple iPhone 4/4S, inkl. LED mit iPhone-Halterung, Handgriff mit integriertem Stativ, Teleskoparm, Reflektor

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
1c. Marke:
Walimex
Anzahl Leuchtmittel:
40
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtleistung:
40 lx
Lichtfarbe:
6000 K
Produkt-Art:
Aufnahmelampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.