Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18656 Blitzhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054220-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18656
EAN/GTIN:
     4250234586566
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex 18656 Blitzhalterung

walimex Set 4f. Blitzhalter inkl. Softbox 90x90cm

vierfach Systemblitzhalter und Softbox
Montieren von bis zu vier Systemblitzen mittels Standardblitzschuh
Systemblitzhalter mit Spigotaufnahme für Studiostative
Softbox 90x90cm zum Montieren am Halter
Front- und Zwischendiffusor für weiche, gleichmäßige Ausleuchtung
Grid für gerichtetes Licht
inkl. Transporttasche

Mit Systemblitz und Softbox fotografieren Eine neue Möglichkeit, mit Systemblitz und Softbox zu arbeiten, bietet dieses Set von walimex. Am Systemblitzhalter lassen sich bis zu vier Systemblitze mittels Standardblitzschuh montieren. So können Sie die Leistung von mehreren Systemblitzen bündeln. Der Halter verfügt über eine Spigotaufnahme, Sie können ihn also auf handelsüblichen Studiostativen mit Spigotanschluss ganz einfach befestigen. Mit Diffusor und Grid Die Softbox wird am Halter montiert und verfügt über einen Zwischen- und Frontdiffusor, die für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung sorgen. Ein Grid zur genaueren Ausrichtung des Lichts kann optional in die Softbox eingesetzt werden und wird per Klettverschluss befestigt. Kompaktes Transportmaß Das Set kann flack zusammengelegt werden und somit in seiner Tragetasche platzsparend transportiert werden.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Größe Softbox: 90x90cm
Länge Softbox Rundstäbe: ca. 80cm
Packmaß: ca. 80cm
Maße Blitzhalter (HxBxT): ca. 23x22x8cm
Abstand Halter : 13cm / 8cm
Gewicht: ca. 1,96 kg

Lieferumfang:
1x walimex Set 4f. Blitzhalter inkl. Softbox 90x90cm, inkl. Blitzhalter, Softbox, Front- und Zwischendiffusor, Grid und Transporttasche

Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 4250234586566, Walimex, 18656
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 106,16*
€ 122,61*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 102,16*
€ 122,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.