Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 18649 Stativtasche gepolstert 63 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054213-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18649
EAN/GTIN:
     4250234586498
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona 18649 Stativtasche gepolstert 63 cm

Stativtasche gepolstert, schwarz, 63cm

Formschöne Stativtasche aus robustem und abriebfestem Material
Bequemes Handling, einfache Entnahme des Equipments durch große Öffnung
Innenpolsterung und verstärktes Fußteil für Schutz gegen Stöße und Schmutz
Hoher Transportkomfort durch gepolsterten Tragegriff, hochwertige Reißverschlüße
Zusätzliche Außentasche für Kleinteile
Inkl. abnehmbarem Schultergurt
Passend für mantona Scout Stativ mit Kugelkopf und viele andere Stative mit einer Transportlänge von bis zu 63cm

Formschön und robust In der formschönen Stativtasche von mantona ist Ihr Stativ gut aufgehoben. Das verwendete Material ist robust und abriebfest. Die Innenpolsterung und das verstärkte Fußteil sorgen für den nötigen Schutz gegen Stöße und Schmutz. Eine Außentasche ermöglicht die zusätzliche Unterbringung von Kleinteilen. Hoher Tragekomfort Der gepolsterte Tragegriff ermöglicht einen hohen Transportkomfort. Außerdem im Lieferumfang enthalten ist ein gepolsterter Gurt zum Tragen des Stativs über der Schulter. Für viele Stative geeignet Die Stativtasche ist passgenau für das mantona Scout Stativ mit Kugelkopf geeignet, lässt sich aber auch für viele andere Stative mit einer Transportlänge von bis zu 63cm verwenden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 63 cm · Stativtaschen-Besonderheiten: gepolstert

Lieferumfang:
1x mantona Stativtasche, schwarz, 63cm, inkl. Schultergurt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
63 cm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Stativtaschen-Besonderheiten:
gepolstert
Produkt-Art:
Stativtasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer walimex, camcordertasche, kameratasche schwarz, 4250234586498, Mantona, 18649
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 18,83*
€ 22,09*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 18,84*
€ 22,11*
Lager 102
591
Frei Haus
ab € 23,04*
€ 27,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.