Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona Dolomit 3100 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=66 - 136 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054206-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     18640
EAN/GTIN:
     4250234586405
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ mantona
mantona Videostativ Dolomit 3100, 136cm

Stabilität und Standfestigkeit in Verbindung mit Komfort und Kompaktheit: Dafür steht unsere Video-Stativ-Serie Dolomit! Ein cleverer Neiger sorgt für flüssige und präzise Bewegungen, robuste Beine für einen festen Stand. Kurzum: Eine perfekte Grundlage für Ihre professionellen Ideen! Das Videostativ Dolomit 3100 mit ca. 136cm Höhe ist für Videokameras und DSLRs bis ca. 8kg geeignet. Hervorzuheben bei diesem Stativ ist das flexible Counter-Balance-System (Gegengewichtssystem) sowie die flexible Einstellung der Friktion bei Schwenk- und Neigebewegungen. Der lange Schwenkarm unterstützt Sie bei der flexiblen Steuerung. Besonders praktisch ist dabei, dass dieser Arm sowohl rechts als auch links am Neiger montiert werden kann, je nachdem, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Ein exaktes Ausnivellieren ist dank integrierter und sogar beleuchteter Wasserwaage kein Problem. Das Dreibein-Stativ aus einer hochwertigen Aluminium-Magnesium-Legierung sorgt für die nötige Standfestigkeit. Die Schnellverschlüsse sind leicht zu bedienen und ermöglichen eine einfache und schnelle Anpassung der Höhe. Doppelt geführte Beine sowie eine Mittelspinne erhöhen die Stabilität zusätzlich.

Ausstattung:
leichtes und kompaktes Videostativ mit Pro-Video-Neiger ideal für die Verwendung mit kleinen und leichten Videokameras und DSLRs fluidgedämpfter Neiger mit beleuchteter Wasserwaage flexible Einstellung des Counter-Balance-Systems (Gegengewichtssystem) flexible Einstellung der Friktion von Schwenk- und Neigebewegungen präzise Einstellungsmöglichkeiten des Neigers große, gummierte Schnellwechselplatte mit Skalierung benutzerfreundliche Schnellverschlüsse zum Anpassen der Höhe Mittelspinne für höhere Standstabilität hochwertige Aluminium-Magnesium-Legierung max. Belastbarkeit: ca. 8kg inkl. Transporttasche und Knopfzelle LR41

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 136 cm · Arbeitshöhe (min.): 66 cm · Belastbar bis Gewicht: 8 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 5000 g · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Lieferumfang:
1x mantona Videostativ Dolomit 3100, 136cm, inkl. Pro-Video-Neiger, Schnellwechselplatte, Schwenkgriff, Transporttasche und Knopfzelle

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Belastbar bis Gewicht:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
136 cm
Arbeitshöhe (min.):
66 cm
Gewicht:
5000 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234586405, Mantona, 18640, Dolomit 3100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,23*
€ 499,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,79*
€ 478,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,62*
€ 470,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,45*
€ 450,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.