Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona Dolomit 2300 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=86 - 192 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054205-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     18639
EAN/GTIN:
     4250234586399
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ mantona
mantona Videostativ Dolomit 2300, 192cm

Stabilität und Standfestigkeit in Verbindung mit Komfort und Kompaktheit: Dafür steht unsere Video-Stativ-Serie Dolomit! Ein cleverer Neiger sorgt für flüssige und präzise Bewegungen, robuste Beine für einen festen Stand. Kurzum: Eine perfekte Grundlage für Ihre professionellen Ideen! Das Videostativ Dolomit 2300 lässt sich auf maximal 192cm Höhe ausziehen und ist besonders geeignet für den Einsatz mit Videokameras und DSLRs bis zu 5 kg. Hervorzuheben bei diesem Stativ ist das flexible Counter-Balance-System (Gegengewichtssystem). Der Neiger sorgt dank der Fluid-Dämpfung für weiche und präzise Schwenk- und Neigebewegungen. Der lange Schwenkarm unterstützt Sie bei der flexiblen Steuerung. Besonders praktisch ist dabei, dass dieser Arm sowohl rechts als auch links am Neiger montiert werden kann, je nachdem, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Ein exaktes Ausnivellieren ist dank integrierter und sogar beleuchteter Wasserwaage kein Problem. Das Dreibein-Stativ aus einer hochwertigen Aluminium-Magnesium-Legierung sorgt für die nötige Standfestigkeit. Die Schnellverschlüsse sind leicht zu bedienen und ermöglichen eine einfache und schnelle Anpassung der Höhe. Doppelt geführte Beine sowie eine Mittelspinne erhöhen die Stabilität zusätzlich.

Ausstattung:
leichtes und kompaktes Videostativ mit Pro-Video-Neiger ideal für die Verwendung mit kleinen und leichten Videokameras und DSLRs fluidgedämpfter Neiger mit beleuchteter Wasserwaage flexible Einstellung des Counter-Balance-Systems (Gegengewichtssystem) präzise Einstellungsmöglichkeiten des Neigers große, gummierte Schnellwechselplatte mit Skalierung benutzerfreundliche Schnellverschlüsse zum Anpassen der Höhe Mittelspinne für höhere Standstabilität hochwertige Aluminium-Magnesium-Legierung max. Belastbarkeit: ca. 5kg inkl. Transporttasche und Knopfzelle LR41

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 192 cm · Arbeitshöhe (min.): 86 cm · Belastbar bis Gewicht: 5 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 5280 g · Produkt-Art: Dreibeinstativ · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x mantona Videostativ Dolomit 2300, 192cm, inkl. Pro-Video-Neiger, Schnellwechselplatte, Schwenkgriff, Transporttasche und Knopfzelle

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis Gewicht:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
192 cm
Arbeitshöhe (min.):
86 cm
Gewicht:
5280 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234586399, Mantona, 18639, Dolomit 2300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 267,97*
€ 278,22*
€ 4,90*
ab € 305,85*
€ 319,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 317,91*
€ 348,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,78*
€ 404,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,33*
€ 388,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,23*
€ 380,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,91*
€ 368,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.