Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Dolomit 1300 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=83 - 188 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054202-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18636
EAN/GTIN:
     4250234586368
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Dolomit 1300 Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=83 - 188 cm Schwarz

mantona Videostativ Dolomit 1300, 188cm

Leichtes und kompaktes Videostativ mit Pro-Video-Neiger
Ideal für die Verwendung mit kleinen und mittelgroßen Videokameras und DSLRs
Fluidgedämpfter Neiger mit Wasserwaage und 75mm Halbschale
Präzise Einstellungsmöglichkeiten des Neigers
Große, gummierte Schnellwechselplatte mit Skalierung
Benutzerfreundliche Schnellverschlüsse zum Anpassen der Höhe
Mittelspinne für höhere Standstabilität
Hochwertige Aluminium-Magnesium-Legierung
Max. Belastbarkeit: ca. 6 kg
Inkl. Transporttasche

Stabilität und Standfestigkeit in Verbindung mit Komfort und Kompaktheit: Dafür steht unsere Video-Stativ-Serie Dolomit! Ein cleverer Neiger sorgt für flüssige und präzise Bewegungen, robuste Beine für einen festen Stand. Kurzum: Eine perfekte Grundlage für Ihre professionellen Ideen! Das Videostativ Dolomit 1300 ist mit ca. 188cm Höhe eines der kleinsten der Serie und somit besonders geeignet für den Einsatz mit kleinen und leichten Videokameras und DSLRs bis maximal 2 kg. Der Neiger sorgt dank der Fluid-Dämpfung für weiche und präzise Schwenk- und Neigebewegungen. Der lange Schwenkarm unterstützt Sie bei der flexiblen Steuerung. Besonders praktisch ist dabei, dass dieser Arm sowohl rechts als auch links am Neiger montiert werden kann, je nachdem, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Ein exaktes Ausnivellieren ist dank integrierter Wasserwaage kein Problem. Das Dreibein-Stativ aus einer hochwertigen Aluminium-Magnesium-Legierung sorgt für die nötige Standfestigkeit. Die Schnellverschlüsse sind leicht zu bedienen und ermöglichen eine einfache und schnelle Anpassung der Höhe. Doppelt geführte Beine sowie eine Mittelspinne erhöhen die Stabilität zusätzlich.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 188 cm · Arbeitshöhe (min.): 83 cm · Belastbar bis: 2 kg · Gewicht: 4600 g · Herstellerfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x mantona Videostativ Dolomit 1300, 188cm, inkl. Pro-Video-Neiger, Schnellwechselplatte, Schwenkgriff, Transporttasche und Knopfzelle

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Belastbar bis:
2 kg
Arbeitshöhe (max.):
188 cm
Arbeitshöhe (min.):
83 cm
Gewicht:
4600 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234586368, Mantona, 18636, Dolomit 1300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,91*
€ 327,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.