Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona Dolomit 1100 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=63 - 133 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054200-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     18634
EAN/GTIN:
     4250234586344
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ mantona
mantona Videostativ Dolomit 1100, 133cm

Stabilität und Standfestigkeit in Verbindung mit Komfort und Kompaktheit: Dafür steht unsere Video-Stativ-Serie Dolomit! Ein cleverer Neiger sorgt für flüssige und präzise Bewegungen, robuste Beine für einen festen Stand. Kurzum: Eine perfekte Grundlage für Ihre professionellen Ideen! Das Videostativ Dolomit 1100 ist mit ca. 133cm Höhe das kleinste der Serie und somit besonders geeignet für den Einsatz mit kleinen und leichten Videokameras und DSLRs bis maximal 2 kg. Der Neiger sorgt dank der Fluid-Dämpfung für weiche und präzise Schwenk- und Neigebewegungen. Der lange Schwenkarm unterstützt Sie bei der flexiblen Steuerung. Besonders praktisch ist dabei, dass dieser Arm sowohl rechts als auch links am Neiger montiert werden kann, je nachdem, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Ein exaktes Ausnivellieren ist dank integrierter Wasserwaage kein Problem. Das Dreibein-Stativ aus einer hochwertigen Aluminium-Magnesium-Legierung sorgt für die nötige Standfestigkeit. Die Schnellverschlüsse sind leicht zu bedienen und ermöglichen eine einfache und schnelle Anpassung der Höhe. Doppelt geführte Beine sowie eine Mittelspinne erhöhen die Stabilität zusätzlich.

Ausstattung:
leichtes und kompaktes Videostativ mit Pro-Video-Neiger ideal für die Verwendung mit kleinen und leichten Videokameras und DSLRs fluidgedämpfter Neiger mit Wasserwaage präzise Einstellungsmöglichkeiten des Neigers große, gummierte Schnellwechselplatte mit Skalierung benutzerfreundliche Schnellverschlüsse zum Anpassen der Höhe Mittelspinne für höhere Standstabilität hochwertige Aluminium-Magnesium-Legierung max. Belastbarkeit: ca. 2kg inkl. Transporttasche

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 133 cm · Arbeitshöhe (min.): 63 cm · Belastbar bis Gewicht: 2 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 4230 g · Produkt-Art: Dreibeinstativ · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x mantona Videostativ Dolomit 1100, 133cm, inkl. Pro-Video-Neiger, Schnellwechselplatte, Schwenkgriff, Transporttasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis Gewicht:
2 kg
Arbeitshöhe (max.):
133 cm
Arbeitshöhe (min.):
63 cm
Gewicht:
4230 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234586344, Mantona, 18634, Dolomit 1100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,72*
€ 244,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,51*
€ 236,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,58*
€ 231,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,07*
€ 228,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.