Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 15mm Winkelklemme mit 1/4-Zoll-Gewinde Winkel-Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054195-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18629
EAN/GTIN:
     4250234586290
Suchbegriffe:
4250234586290
Walimex Pro
18629
15mm Winkelklemme mit 1/4-Zoll-Gewi...
Walimex Pro 15mm Winkelklemme mit 1/4-Zoll-Gewinde Winkel-Klemme

walimex pro 15mm Winkelklemme mit 1/4-Zoll-Gewinde

Winkelklemme zur Befestigung an 15mm Rundstäben
Anbringung von nahezu jedem Zubehör mit 1/4 Zoll Gewinde an einem DSLR Rig, z.B. Magic Arm oder Handgriff
Schraube im 90 Grad Winkel zum Rundstab

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Anschlussgewinde: 1/4 Zoll (2x)
Durchmesser Klemmöffnungen: 15mm
Material: Aluminium, Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex pro 15mm Winkelklemme mit 1/4-Zoll-Gewinde

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Winkel-Klemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 14,78*
€ 17,16*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 17,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.