Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 18601 Auslegearm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054173-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18601
EAN/GTIN:
     4250234586016
Suchbegriffe:
4250234586016
Walimex Pro
18601
Auslegearm
Walimex Pro 18601 Auslegearm

walimex pro Auslegearm, 120cm

zweiteiliger Auslegearm
beide Teile einzeln verwendbar
arretierbar in 21 Winkelstufen
5/8 Zoll Spigot mit 1/4 Zoll Gewinde, Spigotaufnahme
aus hochwertigem Aluminium
max. Belastbarkeit 10kg (einteilig) bzw. 6kg (mit beiden Teilen)

In zwei Teile zerlegbar Der Auslegearm von walimex pro ist ein vielseitiges Werkzeug für den Studioalltag. Er besteht aus zwei Teilen, die entweder einzeln als zwei kurze oder zusammen als ein 120cm langer Auslegearm verwendet werden können. Beide Teile verfügen über ein Gelenk, das in 21 Winkelstufen arretiert werden kann. So können Sie beispielsweise Ihren Studioblitz genau ausrichten. Der Auslegearm ist ideal für die Verwendung mit Lampenstativen und Studioblitzgeräten. Hochwertige Verarbeitung Die walimex pro Auslegearm ist hervorragend verarbeitet und besteht aus leichtem Aluminium. Der universelle Studiohelfer ist bis max. 10kg (einteilig) bzw. 6kg (mit beiden Teilen) belastbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Länge: 1200 mm · Weitere technische Daten: Transportlänge: ca. 65cm
Max. Belastbarkeit: ca. 10kg (einteilig) bzw. 6kg (mit beiden Teilen)
Rohrdurchmesser: ca. 2,8cm
Gewicht: ca. 830g
Material: Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex pro Auslegearm, 120cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1200 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Auslegearm
Weitere Suchbegriffe: 120cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 83,52*
€ 94,29*
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 78,96*
€ 94,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.