Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 2 in1 Tisch- & Klemmstativ Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=4 - 17 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054163-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18566
EAN/GTIN:
     4250234585668
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
walimex 2 in1 Tisch- & Klemmstativ, 17cm

Kompaktes Stativ mit praktischer 2in1-Funktion Das 2in1 Tisch- & Klemmstativ von walimex kann entweder als Tisch- oder als Klemmstativ für Kompaktkameras verwendet werden. Dadurch ist es besonders flexibel und kann in vielen Situationen eingesetzt werden. Es verfügt über einen Kugelkopf mit 1/4 Zoll Schraube, auf den Sie Ihre Kamera montieren und der eine beliebige Ausrichtung der Kamera ermöglicht. Ein wirklich praktisches Hilfsmittel für jeden mit Kompaktkamera! Klemmfunktion Einerseits kann das Stativ auf einem Tisch aufgestellt werden. Andererseits verfügt es über eine Klemme, mit der Sie es an verschiedenen Gegenständen, Tischen, Geländern etc. befestigen können. Eine Schraube dient zur Feinarretierung. Geringes Transportmaß Das stabile Stativ lässt sich auf eine kompakte Größe zusammen falten. So lässt es sich besonders leicht transportieren und kann überall hin mitgenommen werden.

Ausstattung:
kompaktes Stativ mit 2in1-Funktion: Tisch- und Klemmstativ für Kompaktkameras flexibel einsetzbar Kugelkopf mit 1/4 Zoll Schraube Klemmbereich 2-7cm Schraube zur Feinarretierung der Klemmfunktion 1/4 Zoll Gewinde auf Stativbein geringes Transportmaß max. Belastbarkeit: ca. 0,4kg

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 17 cm · Arbeitshöhe (min.): 4 cm · Belastbar bis Gewicht: 400 g · Farbe: Schwarz · Gewicht: 340 g · Material: Metall · Produkt-Art: Tischstativ

Lieferumfang:
1x walimex 2in1 Tisch- & Klemmstativ, 17cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Metall
Belastbar bis Gewicht:
400 g
Arbeitshöhe (max.):
17 cm
Arbeitshöhe (min.):
4 cm
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Tischstativ
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ walimex, 4250234585668, Walimex, 18566, 2 in1 Tisch- & Klemmstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,50*
€ 26,36*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,68*
€ 28,81*
€ 3,50*
ab € 26,02*
€ 30,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 27,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.