Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Outdoor Schutz-Trolley Trolley Innenmaß (B x H x T)=300 x 510 x 160 mm Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054147-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18510
EAN/GTIN:
     4250234585101
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Outdoor Schutz-Trolley Trolley Innenmaß (B x H x T)=300 x 510 x 160 mm Wasserdicht

Outdoor Schutz-Trolley

Hochleistungs-Design mit Extraschutz
wasserdicht - stoßfest - staubdicht
für härteste Outdoor-Einsätze entwickelt
geeignet zum Transport wertvoller Gegenstände wie Dokumente, Schmuck etc
stapelbar und 100% wasserdicht
mit ausziehbarem Trolleygriff und hochwertigen Rollen
inkl. vier individuell zuschneidbarer Schaumstoffeinlagen
Luftausgleichsventil
ösen für Vorhängeschloss
hochwertige Verarbeitung und Qualität

Schutz für wertvolles Equipment Der mantona Outdoor Schutz-Trolley wurde für härteste Outdoor-Einsätze entwickelt. Er bietet besten Schutz für Ihr wertvolles Fotoequipment, das Sie bei Ihren Einsätzen sicher transportieren wollen. Er eignet sich auch besonders zum Transport von kleineren empfindlichen Gegenständen wie Schmuck, technischem Equipment oder wertvollen Dokumenten. Um einen platzsparenden Transport zu ermöglichen, können Sie mehrere Exemplare des Outdoor Schutz-Trolleys aufeinander stapeln. Schaumstoffeinlagen zur individuellen Anpassung Die Schaumstoffeinlagen im Inneren des Koffers umschließen den Inhalt sorgsam und dämpfen gleichzeitig Stöße ab. Dank der bereits vorgestanzten Mini-Quadrate in den Einlagen lassen sich gewünschte Objektformen leicht heraustrennen, so dass sich ganz individuelle Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. Egal ob für Ihr sensibles Foto-Equipment bzw. wertvolle Utensilien aus Medizin oder Messtechnik, stets lässt sich perfekter Schutz mit wenigen Handgriffen selbst erzeugen. Und falls Sie einmal den vollen Platz im Koffer nutzen wollen, lässt sich die Schaumstoffeinlage selbstverständlich auch komplett entfernen. Höchste Transportsicherheit und manueller Druckausgleich Der Trolley bietet mit seinem stabilen Grundkörper höchste Transportsicherheit: Spezielle Dichtungen und Schnappverschlüsse machen ihn sogar wasserdicht und damit auch für Einsätze bei Nässe und Feuchtigkeit tauglich. Das praktische Handventil erlaubt einen manuellen Druckausgleich im Trolley, beispielsweise nach einem Flug. Elegantes Design und hochwertige Qualität Das Design des Trolleys ist durch seine schlichte Eleganz geprägt und der Trolley besticht durch seine hochwertige Qualität und Verarbeitung.

Technische Daten:
Gewicht: 5000 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 300 mm · Innenmaß Höhe: 510 mm · Innenmaß Tiefe: 160 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 540 mm

Lieferumfang:
1x mantona Outdoor Schutz-Trolley

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 540 x 330 x 200 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
540 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
160 mm
Innenmaß Höhe:
510 mm
Innenmaß Breite:
300 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Gewicht:
5000 g
Produkt-Art:
Trolley
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer walimex, 4250234585101, Mantona, 18510, Outdoor Schutz-Trolley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 155,54*
€ 175,57*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,84*
€ 175,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.