Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Outdoor Schutz-Koffer S Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=135 x 200 x 50 mm Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054144-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18507
EAN/GTIN:
     4250234585071
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Outdoor Schutz-Koffer S Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=135 x 200 x 50 mm Wasserdicht

Outdoor Schutz-Koffer S

Hochleistungs-Design mit Extraschutz
wasserdicht - stoßfest - staubdicht
für härteste Outdoor-Einsätze entwickelt
geeignet zum Transport wertvoller Gegenstände wie Dokumente, Schmuck etc
stapelbar und 100% wasserdicht
inkl. drei individuell zuschneidbarer Schaumstoffeinlagen
Luftausgleichsventil
ösen für Vorhängeschloss
hochwertige Verarbeitung und Qualität

Der mantona Outdoor Schutz-Koffer wurde für härteste Outdoor-Einsätze entwickelt. Er bietet besten Schutz für Ihr wertvolles Fotoequipment, das Sie bei Ihren Einsätzen sicher transportieren wollen. Er eignet sich auch besonders zum Transport von kleineren empfindlichen Gegenständen wie Schmuck, technischem Equipment oder wertvollen Dokumenten. Um einen platzsparenden Transport zu ermöglichen, können Sie mehrere Exemplare des Outdoor Schutz-Koffers aufeinander stapeln.
Schaumstoffeinlagen zur individuellen Anpassung
Die Schaumstoffeinlagen im Inneren des Koffers umschließen den Inhalt sorgsam und dämpfen gleichzeitig Stöße ab. Dank der bereits vorgestanzten Mini-Quadrate in den Einlagen lassen sich gewünschte Objektformen leicht heraustrennen, so dass sich ganz individuelle Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. Egal ob für Ihr sensibles Foto-Equipment bzw. wertvolle Utensilien aus Medizin oder Messtechnik, stets lässt sich perfekter Schutz mit wenigen Handgriffen selbst erzeugen. Und falls Sie einmal den vollen Platz im Koffer nutzen wollen, lässt sich die Schaumstoffeinlage selbstverständlich auch komplett entfernen.
Höchste Transportsicherheit und manueller Druckausgleich
Der Koffer bietet mit seinem stabilen Grundkörper höchste Transportsicherheit: Spezielle Dichtungen und Schnappverschlüsse machen ihn sogar wasserdicht und damit auch für Einsätze bei Nässe und Feuchtigkeit tauglich. Das praktische Handventil erlaubt einen manuellen Druckausgleich im Koffer, beispielsweise nach einem Flug. Elegantes Design und hochwertige Qualität Das Design des Koffers ist durch seine schlichte Eleganz geprägt und der Koffer besticht durch seine hochwertige Qualität und Verarbeitung.

Technische Daten:
Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Innenmaß Breite: 135 mm · Innenmaß Höhe: 200 mm · Innenmaß Tiefe: 50 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Lieferumfang:
1x mantona Outdoor Schutz-Koffer S

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer walimex, camcordertasche, 4250234585071, Mantona, 18507, Outdoor Schutz-Koffer S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 25,39*
€ 30,06*
Lager 102
1833
Frei Haus
ab € 24,93*
€ 30,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.