Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aputure BP-E6 II C Batteriehandgriff Passend für:Canon EOS 5D Mark II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054128-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     18451
EAN/GTIN:
     4250234584517
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
Aputure LCD Batteriegriff BP-E6 II für Canon

Doppelte Batterielaufzeit Mit dem LCD Batteriegriff von Aputure können Sie doppelt so lange fotografieren wie bisher. Da er mit zwei Lithium-Ionen-Akkus oder 6 AA-Batterien betrieben wird, verdoppelt er die Batterielaufzeit Ihrer Kamera. Ein LCD-Monitor zeigt Ihnen während der Arbeit Informationen zu Ihren Aufnahmen an. Ideal für Hochformataufnahmen Der Batteriegriff ist besonders praktisch für Aufnahmen im Hochformat. So findet sich an ihm ein Auslöser, der im Hochformat bequem erreicht werden kann. Auch verfügt der Batteriegriff über verschiedene weitere Funktionstasten der Kamera, wodurch die Bedienung der Kamera besonders komfortabel erfolgt. Unter anderem können auch Selbstauslöser, Intervallauslösungen und Langzeitbelichtungen über den Batteriegriff eingestellt werden. Hoher Bedienkomfort Der Batteriegriff verfügt über eine gummierte Oberfläche, was ihm eine angenehme Griffigkeit gibt. Zusätzlich erhalten Sie einen Fernauslöser, der sich besonders für Langzeitbelichtungen als optimal erweist. Selbstverständlich befindet sich am Batteriegriff auch ein 1/4 Zoll Gewinde, mit dem Sie die Kamera samt Batteriegriff auf einem Stativ montieren können.

Ausstattung:
vielseitiger Batteriegriff mit LCD Monitor für Canon EOS 5D Mark II besonders praktisch für Aufnahmen im Hochformat verdoppelt die Batterielaufzeit Ihrer Kamera LCD-Monitor zeigt Informationen zur Aufnahme an Funktionstasten wie an der Kamera Selbstauslöser, Intervallauslöser und Langzeitbelichtungen Betrieb mit 2 Lithium-Ionen-Akkus oder 6 AA-Batterien gummierte Grifffläche mit 1/4 Zoll Stativgewinde inkl. Fernauslöser

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für: Canon EOS 5D Mark II · Produkt-Art: Batteriehandgriff · Weitere technische Daten: Maße (BxHxT): ca. 15x7x12cm
Gewicht: ca. 300g
Farbe: schwarz
Stromversorgung: 2 Lithium-Ionen-Akkus oder 6 Mignon-Batterien (nicht enthalten)
Stativanschluss: 1/4 Zoll

Lieferumfang:
1x Aputure LCD Batteriegriff BP-E6 II für Canon, inkl. Batteriemagazin, Fernauslöser

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Aputure
Farbe:
schwarz
Passend für:
Canon EOS 5D Mark II
Produkt-Art:
Batteriehandgriff
Weitere Suchbegriffe: 4250234584517, Aputure, 18451, BP-E6 II C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,85*
€ 121,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 116,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,53*
€ 114,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,45*
€ 111,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.