Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atelierstaffelei Atelierstaffelei Arbeitshöhe=50 - 155 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054122-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18429
EAN/GTIN:
     4250234584296
Suchbegriffe:
Atelierstaffelei
Staffelei
staffelei atelier
staffelei
Atelierstaffelei Atelierstaffelei Arbeitshöhe=50 - 155 cm Schwarz inkl. Tasche

Atelierstaffelei, 155cm

MALEN, WO IMMER SIE WOLLEN - Allerdorts, innen wie außen, einsetzbare, leichte und robuste Atelierstaffelei aus Aluminium
KINDERLEICHT AUFZUBAUEN - In einer Höhe von 50 bis 165 cm nutzbar, sicher für alle Leinwände bis ca. 122 cm Höhe und 4 cm Dicke
LEICHT UND BELASTBAR - Gewicht nur knapp über 1 kg, nichtsdestotrotz belastbar bis 6 kg und standfest, einfachst zu transportieren, zusammenlegbar auf nur 54 cm Länge
BEQUEMES ARBEITEN - Pinsel, Farben und Tücher lassen sich einfach und sicher an und in der 4 cm breiten Ablage unterbringen
LIEFERUMFANG - 1x Atelierstaffelei, 1x Tragetasche

Für Leinwände bis 122cm Höhe Die Atelierstaffelei ist aus Aluminium gefertigt und äußerst robust und stabil. Durch Schnellverschlüsse ist eine besonders einfache Bedienung und Höhenverstellung möglich. Die Staffelei ist bis zu einem Gewicht von ca. 6kg belastbar, was sie äußerst robust macht. Bildauflage mit Ablage und Pinselhalter Die Staffelei verfügt über eine geriffelte Bildauflage mit 2cm Tiefe. Außerdem verfügt sie über eine Ablage für Ihre Farben sowie einen Pinselhalter für Pinsel mit verschiedenen Durchmessern. Outdoor- und transportfreundlich Die Malstaffelei verfügt über Gummifüße, die für einen sicheren Stand sorgen. Dadurch ist die Staffelei auch im Outdoorbereich nutzbar. Dank der drei Beinsegmente ist das Transportmaß und -gewicht der Staffelei sehr gering. Eine Tasche ist im Lieferumfang inklusive.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 155 cm · Arbeitshöhe (min.): 50 cm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 1200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x Atelierstaffelei, 155cm, inkl. Tragetasche

Weitere Suchbegriffe: 4250234584296, 18429
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21681
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 28,10*
€ 3,50*
ab € 59,80*
€ 66,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.