Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malstaffelei, 150cm Malstaffelei Arbeitshöhe=52 - 150 cm Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054121-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18427
EAN/GTIN:
     4250234584272
Suchbegriffe:
Staffelei
staffelei
Malstaffelei, 150cm Malstaffelei Arbeitshöhe=52 - 150 cm Gold

Malstaffelei, 150cm

Extrem leichte Malstaffelei aus Aluminium mit Kurbelauszug
für Leinwände bis 74cm Höhe
Gummifüße und Libelle
Haltegriff an der Mittelsäule
Einfache Bedienung und Höhenverstellung durch Schnellverschlüsse
Haken an der Unterseite für Beschwerung
Max. Belastbarkeit: ca. 6 kg
Geringes Transportmaß
Inkl. praktischer Transporttasche

Für Leinwände bis 74cm Höhe Die Malstaffelei ist aus Aluminium gefertigt und äußerst robust und stabil. Sie verfügt über einen Kurbelauszug. Durch Schnellverschlüsse ist eine besonders einfache Bedienung und Höhenverstellung möglich. Die Staffelei ist bis zu einem Gewicht von ca. 10kg belastbar, was sie äußerst robust macht. Ideal für Outdoornutzung Die Malstaffelei verfügt über Gummifüße, die für einen sicheren Stand sorgen. Ein Haken an der Unterseite der Mittelsäule ermöglicht das Anbringen von Gewichten zur Beschwerung der Staffelei. Dadurch ist die Staffelei ideal für die Outdoornutzung. Auch bei Wind steht sie dank der Beschwerung ruhig und stabil. Transportfreundlich Der Haltegriff an der Mittelsäule erweist sich beim Transport der Staffelei als äußerst praktisch. Dank der drei Beinsegmente ist das Transportmaß und -gewicht der Staffelei sehr gering. Eine Tasche ist im Lieferumfang inklusive.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 150 cm · Arbeitshöhe (min.): 52 cm · Belastbar bis: 10 kg · Gewicht: 900 g · Herstellerfarbe: Gold · Material: Aluminium,Kunststoff

Lieferumfang:
1x Malstaffelei, 150cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gold
Farbe:
gold
Material:
Aluminium | Kunststoff
Belastbar bis:
10 kg
Arbeitshöhe (max.):
150 cm
Arbeitshöhe (min.):
52 cm
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Malstaffelei
Weitere Suchbegriffe: 4250234584272, 18427, Malstaffelei, 150cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
262
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 33,29*
€ 3,50*
ab € 67,44*
€ 75,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.