Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringblitz Walimex 18422 Leitzahl bei ISO 100/50 mm=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054116-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18422
EAN/GTIN:
     4250234584227
Suchbegriffe:
Makro-Blitzgerät
Makroblitz
Ringblitz
Ringblitz Walimex 18422 Leitzahl bei ISO 100/50 mm=10

walimex Ringblitz

Ideal für die Makrofotografie Der walimex Ringblitz leuchtet Makroaufnahmen perfekt aus. Eine gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung ist besonders bei Aufnahmen von beispielsweise Insekten und Blüten unersetzbar. Auch für ärzte, z.B. Haut- und Zahnärzte und Numismatiker leistet er wertvolle Dienste. Komfortable Bedienung Die Bedienung des Ringblitzes ist komfortabel und intuitiv. Die Leistung können Sie in 5 Stufen von 1/1 bis 1/16 Blende regeln. Dank der X-Synchronbuchse können Sie auch mit Kabel auslösen, ohne dass der Blitz auf dem Blitzschuh der Kamera aufgesteckt sein muss. Zusätzlich verfügt der Ringblitz über eine Testtaste und eine Kontrollleuchte, welche signalisiert, dass die Blitzröhre vollständig aufgeladen und einsatzbereit ist. Er ist aus hochwertigen Materialien hergestellt. Der Blitzfuß besteht aus Metall und zeichnet sich durch seine stabile Bauweise aus. Für mehr Flexibilität Der Blitz wird mit vier handelsüblichen AA Batterien betrieben. So sind Sie besonders flexibel. Außerdem können Sie ihn in Kombination mit Objektiven mit 49, 52, 55, 58, 62 und 67mm Filterdurchmesser nutzen. Entsprechende Gewindeadapter liegen bei. Dadurch gewinnen Sie in Ihrer Arbeit erheblich an Flexibilität hinzu.

Ausstattung:
ideal für die Makrofotografie, z.B. für Insektenfotografie, ärzte, Numismatiker etc. Leistungsregelung in 5 Stufen von 1/1 bis 1/16 Blende Blitzfuß aus Metall Testtaste Anschluss für externe Stromversorgung X-Synchronbuchse inkl. Gewindeadapter für Objektive mit 49, 52, 55, 58, 62 und 67mm Filterdurchmesser

Technische Daten:
Gewicht: 370 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 10 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 133 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Ringblitz:
Maße: ca. 13x10x3cm
Leitzahl ISO100/21°C: 10
Blitzdauer: 1/300 - 1/5000s
Wiederaufladezeit: ca. 1-2s
Leistungsregelung: 1/16 - 1/1
Farbtemperatur: 5600K +- 200K
Gewindeadapter: 49, 52, 55, 58, 62 und 67mm
Batterieeinheit:
Maße: ca. 7,5x5x16cm
Batterien: 4x 1,5V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
Gesamtgewicht (ohne Batterien): ca. 370g

Lieferumfang:
1x walimex Ringblitz, inkl. 6 Anschlussadapter À 49, 52, 55, 58, 62 und 67mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
133 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Walimex
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
10
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Gewicht:
370 g
Produkt-Art:
Ringblitz
Weitere Suchbegriffe: 4250234584227, Walimex, 18422
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 89,25*
€ 103,57*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 90,10*
€ 104,56*
1 Tag
2
€ 4,49*
ab € 98,14*
€ 113,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.