Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Magic für Systemblitz Softbox (L x B x H) 23 x 23 x 23 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054106-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18355
EAN/GTIN:
     4250234583558
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex Magic Softbox 23x23cm für Systemblitz

Weiches Licht für Porträt-, Produkt- oder Aktfotos
Die Magic Softbox von walimex erzeugt weiches Licht, welches ideal für Porträt-, Produkt- oder Aktfotos ist. Sie ist universal für Systemblitze geeignet. Insbesondere eignet sie sich in Kombination mit Objektiven ab 85mm Brennweite und zum entfesselten Blitzen auf einem externen Stativ. Ein Zwischendiffusor sorgt bei Bedarf für eine noch weichere Lichtcharakteristik.

Robust und einfach zu montieren
Die Magic Softbox ist robust gebaut und wird ganz einfach auf den Systemblitz montiert und mit Klettverschlüssen befestigt. Zwei Klettverschlüsse sorgen für eine sehr stabile Verbindung.

Äußerst kompakt
Die Magic Softbox lässt sich zum Transport flach zusammenfalten und in ihrer Tragetasche aufbewahren. Er ist ideal für mobile Fotografen.

Ausstattung:
universal für Systemblitze geeignet · ideal zum entfesselten Blitzen auf einem externen Stativ · sehr gut für Objektive ab 85mm Brennweite geeignet · erzeugt weiches Licht für Porträt-, Produkt- oder Aktfotos · mit Zwischendiffusor für noch weichere Lichtcharakteristik · Befestigung mit Klettverschluss · sehr robust gebaut und stabile Verbindung · sehr kompaktes Transportmaß

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softbox · Produktabmessung, Breite: 23 cm · Produktabmessung, Höhe: 23 cm · Produktabmessung, Länge: 23 cm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 160g
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Magic Softbox 23x23cm für Systemblitz,Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
23 cm
Produktabmessung, Länge:
23 cm
Produktabmessung, Breite:
23 cm
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234583558, Walimex, 18355, Magic für Systemblitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,05*
€ 30,44*
€ 4,90*
ab € 30,30*
€ 35,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 30,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.