Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Octagon für Systemblitz Softbox (Ø x L) 15 cm x 12 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054102-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18348
EAN/GTIN:
     4250234583480
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex Octagon Softbox Ø15cm für Systemblitz

Weiche Ausleuchtung für Peoplefotografie
Die hochwertige Octagon Softbox mit 15cm Durchmesser ist der ideale Helfer für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Porträtfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Mit ihrer fast runden Form schafft sie ein natürliches, rundes Augenlicht.

Einfach zu montieren
Die Octagon Softbox wird ganz einfach über Ihren Systemblitz gestülpt und mit einem Klettband befestigt. Eine gummierte Schicht sorgt für rutschfesten Halt am Blitzgerät. Auch der integrierte Zwischendiffusor wird per Klettverschluss am Systemblitz fixiert.

Äußerst kompakt
Die Octagon Softbox lässt sich zum Transport flach zusammenfalten und in ihrer Tragetasche aufbewahren.

Ausstattung:
Octagon Softbox zum Montieren an Systemblitzen · ideal für Peoplefotografie · für natürliches, rundes Augenlicht · mit integriertem Zwischendiffusor · gummierte Befestigungsschicht für rutschfesten Halt am Blitzgerät · äußerst kompakt und leicht zu montieren

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softbox · Produktabmessung, Länge: 12 cm · Produktabmessung, Ø: 15 cm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 30g
Material: Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Octagon Softbox Ø15cm für Systemblitz,Tragetasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
15 cm
Produktabmessung, Länge:
12 cm
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234583480, Walimex, 18348, Octagon für Systemblitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 18,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.