Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 8/2,8 Fish-Eye für Samsung NX silber Fish-Eye-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054100-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18335
EAN/GTIN:
     4250234583350
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
walimex pro 8/2,8 Fish-Eye für Samsung NX silber

Einzigartige Aufnahmen Eine gänzlich neue Sicht der Dinge ermöglicht das Fish-Eye Objektiv von walimex pro. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Ob in der Panorama- und Landschaftsfotografie oder auch in engen Räumen, mit dem walimex pro Fish-Eye lassen sich brillante Rundumaufnahmen erzielen. Durch die besondere Schärfentiefe und den Bildwinkel von 180° stehen dem experimentierfreudigen Fotografen alle Möglichkeiten offen. Hochwertige Verarbeitung Das walimex pro Fish-Eye verfügt über eine Brennweite von nur 8mm. Bereits bei einem Mindestabstand von 30cm lassen sich aufregende Weitwinkelbilder in brillanter Schärfe festhalten. Die hohe Lichtstärke von 1:2,8 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Eine fest verbaute Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Neue Bildgestaltungsmöglichkeiten Mit dem walimex pro Fish-Eye erhalten Fotografen gerade bei Kugelpanoramen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade Linien, die sich nicht in der Bildmitte befinden, werden stürzend dargestellt und die Verzeichnung ist stark tonnenförmig. Dieser spezielle Objektivtyp besitzt für seine Bildformatgröße eine besonders kurze Brennweite wodurch das Bild mit gewölbten Formen abgebildet wird. Somit erhalten Aufnahmen, die mit dem walimex pro Fish-Eye gemacht werden, ihre typische sphärisch verzerrte Perspektive.

Ausstattung:
Fisheye 8mm geeignet für folgende Kameras: Samsung NX-10, NX-11, NX-5, NX-100, NX-200 ideal für Aufnahmen auf engem Raum einzigartige Perspektive mit sehr großer Tiefenschärfe vergütete Glaslinsen mit manueller Belichtungseinstellung verwendbar manuelle Fokussierung mit fester Gegenlichtblende hochwertige Qualität in Optik und Mechanik Naheinstellgrenze: ca. 0,3m

Technische Daten:
Produkt-Art: Fish-Eye-Objektiv · Weitere technische Daten: Brennweite KB : 8mm
Lichtstärke: 1:2,8
Linsen / Gruppen: 10 / 8
Bildwinkel: ca. 180°
Naheinstellgrenze: ca. 0,3m
Durchmesser / Länge: ca. 60mm / 48,3mm
Gewicht: ca. 210g

Lieferumfang:
1x walimex pro Fisheye 8/2,8 für Samsung NX silber, inkl. praktischem Objektivbeutel und Schutzdeckel

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, walimex objektiv, 4250234583350, Walimex Pro, 18335, 8/2, 8 Fish-Eye für Samsung NX silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,41*
€ 379,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,94*
€ 375,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,40*
€ 371,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,60*
€ 363,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.