Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Octagon für Systemblitz Softbox (Ø x L) 28 cm x 19 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054092-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18326
EAN/GTIN:
     4250234583268
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex Octagon Softbox Ø28cm für Systemblitz

Weiche Ausleuchtung für Peoplefotografie
Die hochwertige Octagon Softbox mit 28cm Durchmesser ist der ideale Helfer für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Porträtfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Mit ihrer fast runden Form schafft sie ein natürliches, rundes Augenlicht.

Einfach zu montieren
Die Octagon Softbox wird ganz einfach über Ihren Systemblitz gestülpt und mit einem Klettband befestigt. Eine gummierte Schicht sorgt für rutschfesten Halt am Blitzgerät. Auch der integrierte Zwischendiffusor wird per Klettverschluss am Systemblitz fixiert.

Äußerst kompakt
Die Octagon Softbox lässt sich zum Transport flach zusammenfalten und in ihrer Tragetasche aufbewahren.

Ausstattung:
Octagon Softbox zum Montieren an Systemblitzen · ideal für Peoplefotografie · für natürliches, rundes Augenlicht · mit integriertem Zwischendiffusor · gummierte Befestigungsschicht für rutschfesten Halt am Blitzgerät · äußerst kompakt und leicht zu montieren

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softbox · Produktabmessung, Länge: 19 cm · Produktabmessung, Ø: 28 cm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 75g
Material: Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Octagon Softbox Ø28cm für Systemblitz,Tragetasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
28 cm
Produktabmessung, Länge:
19 cm
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234583268, Walimex, 18326, Octagon für Systemblitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,35*
€ 24,72*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,62*
€ 26,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 28,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.