Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex EW78E Gegenlichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054071-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18297
EAN/GTIN:
     4250234582971
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Walimex EW78E Gegenlichtblende

walimex Gegenlichtblende EW78E für Canon

kontrastreiche Aufnahmen und gesättigte Farben durch Ausschluss von Streulicht
passend für Canon EF-S 15-85mm F/3.5-5.6 IS USM
ersetzt Canon EW78E
absorbiert einfallendes Streulicht
leichtes Anbringen durch Bajonettanschluss
umgekehrt als Objektivschutz verwendbar
hochwertiges Material

Die Gegenlichtblende darf in keiner Fotografenausrüstung fehlen! Mit ihr können Sie die Qualität Ihrer Bilder erheblich steigern, denn sie verhindert störenden Streulichteinfall. Dadurch werden die Aufnahmen kontrastreicher und die Farben gesättigt. Die Gegenlichtblende ist hochwertig gearbeitet und passgenau für die obengenannten Objektive angefertigt. Ihre Filter können Sie selbstverständlich weiterhin auch in Kombination mit der Gegenlichtblende verwenden.

Technische Daten:
Passend für (Gegenlichtblenden): Canon

Lieferumfang:
1x walimex Gegenlichtblende EW78E für Canon

Weitere Suchbegriffe: 4250234582971, Walimex, 18297, EW78E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 8,15*
€ 9,24*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 9,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.