Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18289 Reflektorpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054063-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18289
EAN/GTIN:
     4250234582896
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Walimex 18289 Reflektorpanel

walimex 4in1 Reflektor Panel, 60x75cm

einfaches Anbringen der Bezüge am stabilen Gestell
vier verschiedene Bezüge weiß für weiche Portraitbeleuchtung
schwarz zum Abschatten und Abdunkeln
silber für stark, reflektiertes Licht
gold für warme, natürliche Hauttöne
Achtung: bitte die passende Befestigung mit bestellen (diese finden Sie im Zubehör aufgelistet)

Das stabile Reflektorpanel schafft die Voraussetzung für hervorragende Lichtkontrolle, entsprechend den jeweiligen Situationen. Mit diesem universellen Faltreflektor haben Sie vier verschiedene Oberflächen, nämlich gold, silber, schwarz und weiß auf einmal. Je nach Einsatz, z.B. zum Aufhellen weiß, zum Abdunkeln schwarz, gold für wärmeres und silber für kühleres Licht. Die Stoffe können einfach im Handumdrehen mit Klettverschluss angebracht und wieder abgenommen werden, also ideal wenn gerade kein Assistent in der Nähe ist. Der Neigewinkel ist variabel verstellbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Höhe: 75 cm · Weitere technische Daten: Maße (BxH): ca. 60x75cm
Gewicht: ca. 0,8kg

Lieferumfang:
1x walimex 4in1 Reflektor Panel, 60x75cm

Weitere Suchbegriffe: 4250234582896, Walimex, 18289, 4in1 Reflektor Panel, 60x75cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 43,71*
€ 52,96*
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 42,67*
€ 52,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.