Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Falthintergrund (L x B) 210 cm x 180 cm Grau, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054061-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18287
EAN/GTIN:
     4250234582872
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Walimex Falthintergrund (L x B) 210 cm x 180 cm Grau,Blau

walimex 2in1 Falthintergrund grau/blau, 180x210cm

verschiedene Farben für mehr Flexibilität
blaue Beschichtung für Foto- und Videoarbeiten, um Hintergründe digital in das Bild einzuarbeiten, auch ideal zum Freistellen
graue Beschichtung zum Hinzufügen von Texturen in der digitalen Bildbearbeitung
mit vernähtem extra-starkem Federring
faltbar
ovale Form
äußerst geringes Packmaß
inkl. Tragetasche aus Stoff

Für mehr Flexibilität
Dank der verschiedenen Beschichtungen lassen sich bereits bei der Aufnahme beste Grundlagen für das Freistellen und digitale Nachbearbeiten am PC legen. So sind Sie in Ihrer Arbeit flexibler. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Die Seite mit blauer Beschichtung ist ideal für Foto- und Videoarbeiten, um Hintergründe digital in das Bild einzuarbeiten. Auch zum späteren Freistellen der Motive eignen sich beide hervorragend. Die graue Beschichtung eignet sich ausgezeichnet zum späteren Einarbeiten von Texturen in der digitalen Bildbearbeitung.

Hochwertige Verarbeitung
Der Falthintergrund ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring garantiert glatte und faltenfreie Hintergrundflächen. Als Hintergrund verwendet reduziert sich dadurch die Nachbearbeitungszeit am PC. Die Tragetasche aus Stoff schützt den Hintergrund vor Schmutz. Der Hintergrund ist auf ein sehr geringes Packmaß faltbar und kann somit überall mit hingenommen werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Blau · Produktabmessung, Breite: 180 cm · Produktabmessung, Länge: 210 cm

Lieferumfang:
1x walimex Falthintergrund grau/blau, 180x210cm,Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 210 cm x 180 cm
Herstellerfarbe:
Grau | Blau
Produktabmessung, Länge:
210 cm
Produktabmessung, Breite:
180 cm
Marke:
Walimex
Farbe:
grau | blau
Produkt-Art:
Falthintergrund
Weitere Suchbegriffe: 4250234582872, Walimex, 18287, 2in1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 66,37*
€ 77,24*
€ 3,50*
ab € 84,04*
€ 97,17*
Lager 102
327
Frei Haus
ab € 80,30*
€ 97,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.