Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 7in1 Set Reflektor (B x H) 150 cm x 200 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054058-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18284
EAN/GTIN:
     4250234582841
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
walimex 7in1 Faltreflektor Set, 150x200cm

Für mehr Flexibilität
Dank der verschiedenen Bezüge haben sie immer alles dabei, um jede Lichtsituation nutzen zu können. So sind Sie in Ihrer Arbeit flexibler.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Der Reflektorbezug mit goldfarbener Beschichtung eignet sich sehr gut als Haupt- oder Effektlicht in der Porträtfotografie. Er sorgt für eine wärmere Lichtcharakteristik. Sollte die Lichtfarbe zu warm ausfallen, ist vielleicht der Wavybezug die richtige Wahl. Er ist in Streifen abwechselnd Gold und Silber gefärbt. Dadurch wirkt die Lichtcharakteristik etwas dezenter. Der silberne Bezug hingegen reflektiert das einfallende Licht sehr hart und kühl. Aus diesem Grund findet er vor allem in der Produktfotografie als Haupt- und Effektlicht seine Anwendung. Aber auch als Effektlicht zur Aufhellung schätzen ihn Fotografen. Eine weiche und farbneutrale Aufhellung lässt sich sehr gut mit dem weiß beschichteten Reflektor umsetzen. Die Lichtcharakteristik ist sehr homogen und gleichmäßig. Die Diffusorbespannung des eigentlichen Reflektors kennen die meisten Fotografen aus der Porträtfotografie on Location, um zum Beispiel das Sonnenlicht weicher zu gestalten und somit eine sehr weiche und fast schon indirekte Beleuchtung zu erhalten. Als Hintergrund wird er gern von hinten durchleuchtet und sorgt somit für einen sehr strahlenden Hintergrund. So lassen sich auch High-Key-Aufnahmen professionell umsetzen. Der grüne und blaue Bezug erleichtert den Fotografen und Videografen die tägliche Arbeit des Freistellens am PC.

Ovale Form
Aufgrund ihrer Form eignen sich ovale Reflektoren sehr gut für die Porträtfotografie, wenn der ganze Körper aufgehellt werden soll. Indem Sie den Reflektor im aufgebauten Zustand verformen, können Sie das Licht noch mehr richten.

Hochwertige Verarbeitung
Der Faltreflektor ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring garantiert glatte und faltenfreie Reflexionsflächen. Als Hintergrund verwendet reduziert sich dadurch Nachbearbeitungszeit am PC. Die Tragetasche aus Stoff schützt den Reflektor vor Schmutz. Der Reflektor ist auf ein sehr geringes Packmaß faltbar und kann somit überall mit hingenommen werden.

Ausstattung:
verschiedene Bezüge für mehr Flexibilität · goldene Beschichtung für warme Lichtcharakteristik · wavy goldene Beschichtung für feine, warme Lichtcharakteristik mit Lichtfarbe ähnlich der Sonne · silberne Beschichtung für harte und kühle Lichtcharakteristik · weiße Beschichtung für weiche und farbneutrale Lichtcharakteristik · grüne und blaue Beschichtung für Foto- und Videoarbeiten · ideal zum Freistellen · transparente Beschichtung für eine diffusere und weichere Lichtstimmung, z.B. in der Porträtfotografie · mit vernähtem extra-starkem Federring · faltbar · ovale Form ideal für die Porträtfotografie zum Aufhellen des ganzen Modells · Richten des Lichts durch Verformung des Reflektors · äußerst geringes Packmaß

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reflektor · Produktabmessung, Breite: 150 cm · Produktabmessung, Höhe: 200 cm

Lieferumfang:
1x walimex 7in1 Faltreflektor Set, 150x200cm,Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
200 cm
Produktabmessung, Breite:
150 cm
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: 4250234582841, Walimex, 18284, 7in1 Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,26*
€ 79,24*
Lager 102
Frei Haus
ab € 75,03*
€ 83,12*
€ 3,50*
ab € 79,28*
€ 83,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,12*
€ 96,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,40*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 89,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 87,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.