|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1054051-BP Herst.-Nr.: 18246 EAN/GTIN: 4250234582469 |
| | |
|
|  |  |
 | walimex 0,25x58mm Fish-Eye Vorsatzobjektiv + Makro
Kreative Effekte ganz einfach Realisieren Sie tolle kreative Effekte mit dem walimex Fish-Eye Vorsatzobjektiv. Die Montage ist ganz einfach: Schrauben Sie einfach den Vorsatz in das Filtergewinde Ihres Objektivs. Ob für Panoramabilder von Landschaften, Effektfotos oder für Sportaufnahmen, z.B. beim Snowboarden oder Skaten, mit ihm sind einzigartige, besondere Bilder garantiert. Faktor 0,25 für größeren Bildwinkel Mit dem Vorsatzobjektiv verkürzt sich die Brennweite Ihres Kameraobjektivs um den Faktor 0,25. So erhalten Sie z.B. bei einem 20mm Objektiv eine neue Brennweite von 5mm. Das bedeutet, dass Sie einen viel größeren Bildwinkel erhalten. Mit Linse für Makroaufnahmen Sie erhalten das Fish-Eye Vorsatzobjektiv mit einer Makrolinse, die entfernt werden und separat benutzt werden kann. Die Linse ist ideal für Aufnahmen im extremen Nahbereich und für wunderschöne Makroaufnahmen.
Ausstattung: ideal für Panoramafotografie, Landschafts- und Effektaufnahmen verkürzt die Brennweite um den Faktor 0,25 mit Makrolinse und 58mm Anschlussgewinde sehr stabil und hochwertig mit Objektivdeckel für Front- und Rückseite inkl. praktischem Schutzbeutel
Technische Daten: Produkt-Art: Fish-Eye-Objektiv · Weitere technische Daten: Maße (Durchmesser x Höhe): ca. 7x5,5cm Anschlussgewinde: 58mm Brennweitenfaktor: 0,25 Gewicht: ca. 260g Material: Metall, Glaslinse, Kunststoff (Deckel)
Lieferumfang: 1x walimex 0,25x 58mm Fish-Eye Vorsatzobjektiv + Makro, inkl. Objektivdeckel für Front- und Rückseite und Schutzbeutel
Weitere Informationen:  |  | 1c. Marke: | Walimex | Produkt-Art: | Fish-Eye-Objektiv |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Makro-Konverter, Makro-Objektiv, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, walimex objektiv, makro-objektiv, 4250234582469, Walimex, 18246, 0, 25x58mm Fish-Eye Vorsatzobjektiv + Makro |
|  |  |
| |