Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 0,25x52mm Fish-Eye Vorsatzobjektiv + Makro Fish-Eye-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18245 Kameraobjektiv Makro-Objektiv Schwarz
Walimex 18245 Kameraobjektiv Makro-Objektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1054050-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18245
EAN/GTIN:
     4250234582452
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
walimex 0,25x52mm Fish-Eye Vorsatzobjektiv + Makro

Kreative Effekte ganz einfach Realisieren Sie tolle kreative Effekte mit dem walimex Fish-Eye Vorsatzobjektiv. Die Montage ist ganz einfach: Schrauben Sie einfach den Vorsatz in das Filtergewinde Ihres Objektivs. Ob für Panoramabilder von Landschaften, Effektfotos oder für Sportaufnahmen, z.B. beim Snowboarden oder Skaten, mit ihm sind einzigartige, besondere Bilder garantiert. Faktor 0,25 für größeren Bildwinkel Mit dem Vorsatzobjektiv verkürzt sich die Brennweite Ihres Kameraobjektivs um den Faktor 0,25. So erhalten Sie z.B. bei einem 20mm Objektiv eine neue Brennweite von 5mm. Das bedeutet, dass Sie einen viel größeren Bildwinkel erhalten. Mit Linse für Makroaufnahmen Sie erhalten das Fish-Eye Vorsatzobjektiv mit einer Makrolinse, die entfernt werden und separat benutzt werden kann. Die Linse ist ideal für Aufnahmen im extremen Nahbereich und für wunderschöne Makroaufnahmen.

Ausstattung:
ideal für Panoramafotografie, Landschafts- und Effektaufnahmen verkürzt die Brennweite um den Faktor 0,25 mit Makrolinse und 52mm Anschlussgewinde sehr stabil und hochwertig mit Objektivdeckel für Front- und Rückseite inkl. praktischem Schutzbeutel

Technische Daten:
Produkt-Art: Fish-Eye-Objektiv · Weitere technische Daten: Maße (Durchmesser x Höhe): ca. 7x5,5cm
Anschlussgewinde: 52mm
Brennweitenfaktor: 0,25
Gewicht: ca. 255g
Material: Metall, Glaslinse, Kunststoff (Deckel)

Lieferumfang:
1x walimex 0,25x 52mm Fish-Eye Vorsatzobjektiv + Makro, inkl. Objektivdeckel für Front- und Rückseite und Schutzbeutel

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Makro-Konverter, Makro-Objektiv, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, walimex objektiv, 4250234582452, Walimex, 18245, 0, 25x52mm Fish-Eye Vorsatzobjektiv + Makro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 65,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,07*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 56,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.