Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Scout Pro Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=16 - 150 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054047-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     18241
EAN/GTIN:
     4250234582414
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona Scout Pro Stativ inkl. Einbeinstativ

Hochwertige Qualität Das Scout Pro Stativ von mantona ist ein äußerst hochwertiges Dreibeinstativ, das aus leichtem Aluminium hergestellt ist. Die Griffe des Stativs sind gepolstert um eine angenehme Handhabung, besonders in kälteren Temperaturen, zu gewährleisten. Flexible Einsatzmöglichkeiten Das Stativ ist in fünf Beinsegmenten ausziehbar und kann per Drehbewegung schnell arretiert werden. Die Beinwinkel können separat in drei Stufen verstellt werden. Zusätzlich kann die Teleskopmittelsäule von 19cm auf 30cm ausgezogen werden. Eine Libelle hilft bei der Ausrichtung. Die Füße des Stativs sind gummiert und ermöglichen auf allen Untergründen einen sicheren Halt. Das Scout Pro verfügt über eine Mittelsäule mit 1/4 Zoll Gewinde, die entfernt werden kann, um auf das Stativ z.B. einen Kugelkopf oder einen Neiger mit 3/8 Gewinde zu montieren. Die Auflage hierfür ist selbstverständlich auch gummiert. Um den Schwerpunkt zu verlagern befindet sich am Stativ eine öse, die das Anbringen von Gewichten ermöglicht. Auch als Einbeinstativ benutzbar Das Scout Pro lässt sich auch als Einbeinstativ nutzen. Dazu schrauben Sie ganz einfach das mittlere Standbein ab. Jetzt können Sie entweder das 3/8 Zoll Gewinde an diesem Bein nutzen oder die Mittelsäule des Stativs auf das Einbeinstativ montieren, um dessen 1/4 Zoll Gewinde zu verwenden. So sind Sie in Ihrer Arbeit noch flexibler. Besonders kompaktes Transportmaß Aufgrund seiner Bauweise ist das Scout Pro besonders kompakt zu transportieren. Da die Stativbeine nebeneinander angeordnet sind, ist es sehr flach. Zusätzlich kann die Mittelsäule abmontiert werden, was das Transportmaß weiter verkleinert.

Ausstattung:
hochwertiges Aluminium-Dreibeinstativ mit integriertem Einbeinstativ schaumstoffgepolsterte Griffe in 5 Beinsegmenten ausziehbar und schnell arretierbar Beinwinkel in 3 Stufen arretierbar Teleskopmittelsäule von 19cm auf 30cm ausziehbar mit Libelle gummierte Füße und Auflage für Kugelköpfe und Neiger mit öse zum Anbringen von Gewichten sehr flaches Transportmaß und geringes Transportgewicht max. Belastbarkeit: ca. 10kg

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 150 cm · Arbeitshöhe (min.): 16 cm · Belastbar bis: 10 kg · Gewicht: 1260 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Lieferumfang:
1x mantona Scout Pro Stativ, 150m

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Belastbar bis:
10 kg
Arbeitshöhe (max.):
150 cm
Arbeitshöhe (min.):
16 cm
Gewicht:
1260 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: mantona dreibeinstativ, einbein stativ, 4250234582414, Mantona, 18241, Scout Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.