Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Neolit II Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 290 x 200 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054036-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     17944
EAN/GTIN:
     4260191246021
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
mantona Neolit II Fototasche

Die mantona Neolit-Taschenserie besticht durch hochwertigste Verarbeitung und edle Materialien. Präzise Verarbeitung und Flexibilität Besonders der elegante Metallverschluss an der Vorderseite unterstreicht dabei die hohe Qualität dieser Tasche. Die mantona Neolit II Kameratasche ist die perfekte Tasche für Fotografen mit mehreren Objektiven und viel Zubehör,  die höchste Ansprüche an Verarbeitung und Design haben. Sie ist sehr flexibel und bietet viele durchdachte Zusatzfächer für weit mehr als Fotozubehör. Perfekter Schutz dank individueller Inneneinteilung Dank der 6 mit Klett fest sitzenden Trennkissen können Sie den Innenraum individuell an Ihr Equipment anpassen. Die Taschenwände sind mit 1,5 cm dickem Schaumstoff ausgepolstert und fangen selbst schwere Stöße ab. In dem Fach an der Vorderseite sowie dem Fach im Taschendeckel sind weiteres Zubehör oder persönliche Gegenstände optimal verstaut. Im Dokumentenfach an der Rückseite sind Ihre Unterlagen sicher und vor allem knitterfrei untergebracht. In den 2 dehnbaren Netztaschen an den Seiten können Sie zudem Trinkflaschen oder Ähnliches transportieren. Hoher Tragekomfort und optimaler Regenschutz Für einen optimalen Tragekomfort selbst bei hohem Gewicht sorgt ein breiter, gepolsterter und gummierter Schultergurt. An der Oberseite befindet sich zudem ein sehr komfortabler Tragegriff mit verstärkten Nähten. Extra für Reisen kann die Tasche einfach auf einen Trolley “aufgesteckt” werden. Bei schlechtem Wetter finden Sie an der Vorderseite einen leicht anzubringenden, integrierten Regenschutz. Die mantona Neolit II Kameratasche. Die elegante Tasche für ein entspanntes Fotografieren!

Ausstattung:
hochwertiges, wasserabweisendes Material viel Stauraum für Kamerazubehör mit edlen Metallschnallen und Staubschutz individuell einteilbarer Innenraum

Technische Daten:
Gewicht: 800 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 290 mm · Innenmaß Höhe: 200 mm · Innenmaß Tiefe: 180 mm · Material: Nylon® · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
1x mantona Neolit II Fototasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 340 x 230 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
1c. Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
180 mm
Innenmaß Höhe:
200 mm
Innenmaß Breite:
290 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Nylon®
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, mantona kamerakoffer, 4260191246021, Mantona, 17944, Neolit II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
882
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 46,29*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 45,00*
€ 50,05*
€ 3,50*
ab € 48,77*
€ 54,24*
7 Tage
1
€ 4,49*
ab € 55,98*
€ 60,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,48*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.