Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Premium Colttasche Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 190 x 190 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054032-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17938
EAN/GTIN:
     4260191245369
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Premium Colttasche Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 190 x 190 x 100 mm

Mantona Premium Colttasche schwarz / grau

Hauptfach mit Schnellzugriff
für SLR- und Systemkameras
integrierter Staubschutz
gepolsterter Tragegurt

Die mantona Premium Colt Kameratasche bietet Ihrer DSLR Kamera mit angesetztem Objektiv optimalen Schutz bei gleichzeitig perfektem Tragekomfort. Durch den Schnellzugriff auf der Oberseite der Tasche haben Sie Ihre Kamera immer schnell zur Hand. Da das Objektiv nicht extra abgeschraubt werden muss, können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und verlieren keine unnötige Zeit. Schutz vor Wasser und Schmutz Das hochwertige Material der mantona Premium Colttasche ist wasser- und schmutzabweisend. Für zusätzlichen Schutz sorgt die Staubschutzhülle, die sich durch einen Tunnelzug schnell öffnen und schließen lässt.  Im Inneren ist die Tasche weich gepolstert, so dass Ihre Kamera jederzeit vor Stößen geschützt ist. Hoher Tragekomfort und viel Stauraum Ein zusätzliches Netzfach im Deckel sowie ein Reißverschlussfach an der Vorderseite bietet Platz für kleineres Kamerazubehör wie Filter oder Speicherkarten. Verschlossen wird die Tasche vorne mit einem Clip. Die mantona Premium Colttasche verfügt über einen Tragegriff sowie einen abnehmbaren Tragegurt, der ergonomisch geformt und im Schulterbereich gepolstert ist. Überzeugen Sie sich selbst von unserem Bestseller!

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Innenmaß Breite: 190 mm · Innenmaß Höhe: 190 mm · Innenmaß Tiefe: 100 mm · Material: Polyester-Mix · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
1x mantona Premium Colttasche schwarz / grau, inkl. Schultergurt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 200 x 220 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
100 mm
Innenmaß Höhe:
190 mm
Innenmaß Breite:
190 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Polyester-Mix
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer walimex, 4260191245369, Mantona, 17938, Premium Colttasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.