Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17931 Rohrklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054027-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17931
EAN/GTIN:
     4250234579315
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
walimex rohrklemme
Walimex 17931 Rohrklemme

walimex Rohrklemme mit Kugelkopf

Rohrklemme für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
zum Montieren an Stativen, Stangen, Aufnahmetischen etc
mit integriertem Kugelkopf mit 1/4 Zoll Schraube
max. Rohrdurchmesser: ca. 4,5cm
max. Belastbarkeit: ca. 0,5kg

Rohrklemme mit integriertem Kugelkopf Die walimex Rohrklemme hat einen integrierten Kugelkopf mit 1/4 Zoll Schraube. Sie eignet sich für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und kann z.B. an Stativen, Stangen, Aufnahmetischen und allen Rohren mit einem max. Durchmesser von ca. 4,5cm montiert werden. Sie ist bis zu maximal ca. 0,5kg belastbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Weitere technische Daten: Klemme (Ø): ca. 4,5cm
Max. Belastbarkeit: ca. 0,5kg
Gewicht: ca. 270g
Material: Stahlblech

Lieferumfang:
1x walimex Rohrklemme mit Kugelkopf

Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, 4250234579315, Walimex, 17931, Rohrklemme mit Kugelkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 21,26*
€ 24,45*
Lager 102
242
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 24,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.