Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 'Operator' Studioblitz-Funka 17909 Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054013-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17909
EAN/GTIN:
     4250234579094
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
walimex fernauslöser
walimex pro 'Operator' Studioblitz-Funkauslöserset

Kabellose Auslösung über eine Entfernung bis zu 30 Metern Das 4-Kanal-Funkauslöser walimex pro 'Operator' ermöglicht eine komfortable, kabellose Auslösung Ihres Studioblitzes über eine Entfernung bis zu 30 Metern. Das Set besteht aus Sender und Empfänger und ist sehr kompakt. Da Sie so mit einer großen Reichweite und ohne störende Kabel arbeiten können, sind Sie dank dem Set besonders flexibel. Universal kompatibel Das Set ist mit den walimex pro VE und VC Serien kompatibel sowie anderen Studioblitzen mit Kaltgerätestecker und Synchronbuchse mit 3,5mm oder 6,3mm Klinke (Synchronstecker). Der Empfänger wird ganz einfach zwischen den Kaltgerätestecker und den Studioblitz zwischengeschaltet. Und falls Ihnen einmal die Power ausgehen sollte, lässt sich die Batterie am Sender ganz einfach selbst austauschen indem Sie das Batteriefach am Gehäuse aufschrauben. Tipp: Der walimex pro Operator ist kompatibel mit dem walimex 4-Kanal Funkauslöser-Set CY-A.

Ausstattung:
4 Kanäle Sendefrequenz: 433MHz bis zu 30 Meter Reichweite Synchronisationsrate: 1/200s äußerst kompakt mit walimex pro VE und VC Serien kompatibel sowie anderen Studioblitzen mit Kaltgerätestecker und Synchronbuchse mit 3,5mm oder 6,3mm Klinke (Synchronstecker) mit walimex 4-Kanal Funkauslöser-Set CY-A kompatibel

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fernauslöser · Weitere technische Daten: Kanäle: 4
Sendefrequenz: 433 MHz
Stromversorgung Sender: 12 V 23A Batterie
Stromversorgung Empfänger: AC: 100-240V; 50/60Hz
Synchronbuchse: Ø 6,35mm / Ø 3,5mm
Reichweite (im Freien): bis ca. 30m (Freifläche)
Reichweite (in Innenräumen): bis ca. 20m (Freifläche)
Synchronisationsrate: 1/200s
Maße Sender: 72x40x33mm
Maße Empfänger: 72x59x34mm

Lieferumfang:
1x walimex pro 'Operator' Studioblitz-Funkauslöserset, inkl. Sender, Empfänger, Klinkensteckeradapter, Synchronkabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, 4250234579094, Walimex Pro, 17909, 'Operator' Studioblitz-Funka
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 51,53*
€ 56,08*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 52,07*
€ 56,62*
€ 3,50*
ab € 56,35*
€ 60,16*
6 Tage
1
€ 4,49*
ab € 64,56*
€ 68,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.