Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17908 Systemblitzhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054012-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17908
EAN/GTIN:
     4250234579087
Suchbegriffe:
Blitzschiene
blitzschiene
Walimex 17908 Systemblitzhalterung

walimex Systemblitzhalterung

Systemblitzhalterung mit integriertem Schirmhalter
Schirmaufnahme mit Federung
Neigung durch Rastermechanismus arretierbar
verstellbarer Zubehörschuh
Blitzschuh drehbar
mit 1/4 und 3/8 Zoll Aufnahme
Blitzschuh aus robustem Metall gefertigt

Hochwertige Systemblitzhalterung Die Systemblitzhalterung von walimex ist ein präzise verarbeiteter Helfer für den Fotografenalltag. Die Halterung kann mit Hilfe eines Rastermechanismus in beide Richtungen um ca. 90 Grad geneigt und arretiert werden. So ist die Verbindung zwischen Stativ und Blitzschuh fest und die Neigung reproduzierbar. Ein versehentliches und gewichtsbedingtes Verstellen der Neigung entfällt. Außerdem kann der Blitzschuh um 360 Grad gedreht und mit einer Schraube arretiert werden. Dank der 1/4 und 3/8 Zoll Aufnahme am Fuß der Blitzhalterung können Sie den Halter auf den meisten Kamera- und Lampenstativen montieren und die Anschaffung von speziellen Stativen entfällt. Mit integriertem Schirmhalter Eine Schirmaufnahme mit Federung ist integriert und ermöglicht die Nutzung eines Durchsichtschirms oder Reflexschirms mit Ihrem Systemblitz. So sind Sie in Ihrer Arbeit noch flexibler. Robuste Metallfertigung Der Zubehörschuh ist aus unempfindlichem Metall gefertigt und kann in der Breite verstellt werden. So gibt es kaum Abnutzung und Verschleiß und ein teurer Zweitkauf dieses wichtigen Werkzeugs entfällt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 130g
Stativanschluss: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll
Material: Metall, Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Systemblitzhalterung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Systemblitzhalterung
Weitere Suchbegriffe: 4250234579087, Walimex, 17908, Systemblitzhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 14,92*
€ 17,76*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 14,93*
€ 17,78*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 22,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.