Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ringblitz Walimex Pro Makro Ringblitz Leitzahl bei ISO 100/50 mm=14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054008-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17903
EAN/GTIN:
     4250234579032
Suchbegriffe:
Makro-Blitzgerät
Makroblitz
Ringblitz
walimex ringblitz
walimex pro Makro Ringblitz

individuelle Regelung beider Hälften des Ringblitzes
asymmetrische Leistungsregelung von 1/1 bis 1/128 Blende und stufenlos im Kontrastverhältnis möglich

Ideal für die Makrofotografie Der Makro Ringblitz leuchtet Makroaufnahmen perfekt aus. Eine gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung ist besonders bei Aufnahmen von beispielsweise Insekten und Blüten unersetzbar. Auch für ärzte, z.B. Haut- und Zahnärzte und Numismatiker leistet er wertvolle Dienste. Getrennt regelbare Hälften Die Blitzröhre ist mittig in zwei Hälften geteilt. Jede Hälfte des Blitzes kann somit individuell in der Leistung geregelt werden, was eine noch feinere Lichtführung ermöglicht. Die Leistung kann auch asymmetrisch von 1/1 bis 1/128 Blende geregelt werden sowie stufenlos im Kontrastverhältnis von 8:1 bis 1:8. So sind sehr feine Einstellungen in der Lichtleistung möglich. Dank der X-Synchronbuchse können Sie auch mit Kabel auslösen, ohne dass der Blitz auf dem Blitzschuh der Kamera aufgesteckt sein muss. Qualität und Komfort Der Ringblitz ist aus hochwertigen Materialien hergestellt. Der Blitzfuß besteht aus Metall und zeichnet sich durch seine stabile Bauweise aus. Die Anzeige ist beleuchtet, wodurch sie auch in Dunkelheit sehr übersichtlich und gut lesbar ist. Zusätzlich verfügt der Ringblitz über eine Testtaste und ein akustisches Signal, welches signalisiert, dass die Blitzröhre vollständig aufgeladen und einsatzbereit ist. Wenn gewünscht, können Sie dieses Signal auch abschalten. Das Einstelllicht erleichtert die Fokussierung, besonders in schwachen Lichtsituationen. Umfangreiches Zubehör Der Blitz wird mit vier handelsüblichen AA Batterien betrieben. So sind Sie besonders flexibel. Außerdem können Sie ihn in Kombination mit Objektiven mit 49, 52, 55, 58, 62 und 67mm Objektivdurchmesser nutzen. Entsprechende Gewindeadapter liegen bei. Dadurch gewinnen Sie in Ihrer Arbeit erheblich an Flexibilität hinzu.

Ausstattung:
ideal für die Makrofotografie, ärzte, Numismatiker, Insektenfotografie etc.
individuelle Regelung beider Hälften des Ringblitzes
asymmetrische Leistungsregelung von 1/1 bis 1/128 Blende und stufenlos im Kontrastverhältnis möglich
Blitzfuß aus Metall
beleuchtete Anzeige
akustisches Signal
Testtaste und Einstelllicht
Anschluss für externe Stromversorgung
X-Synchronbuchse inkl. Gewindeadapter für Objektive mit 49, 52, 55, 58, 62 und 67mm Filterdurchmesser

Technische Daten:
Gewicht: 410 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 14 · Produkt-Art: Ringblitz · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Ringblitz:
Wiederaufladezeit: ca. 0,1~5s
Leistungsregelung: 1/128 - 1/1
Farbtemperatur: 5500K
Gewindeadapter: 49, 52, 55, 58, 62 und 67mm
Batterieeinheit:
Maße (LxBxH): ca. 135x71x61mm
Batterien: 4x 1,5V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
Gesamtgewicht (ohne Batterien): ca. 410g

Lieferumfang:
1x walimex pro Makro Ringblitz, inkl. Gewindeadapter für Objektive mit 49, 52, 55, 58, 62 und 67mm Filterdurchmesser

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
14
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Gewicht:
410 g
Produkt-Art:
Ringblitz
Weitere Suchbegriffe: 4250234579032, Walimex Pro, 17903, Makro Ringblitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 103,33*
€ 108,01*
Lager 102
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 150,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,76*
€ 174,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,23*
€ 169,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,39*
€ 165,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,36*
€ 161,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.