Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 17902 Kameragurtsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054007-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17902
EAN/GTIN:
     4250234579025
Suchbegriffe:
4250234579025
Walimex Pro
17902
Tragegurt
Walimex Pro 17902 Kameragurtsystem

walimex pro Tragegestell für swing handsfree Schirm

Tragesystem für walimex pro swing handsfree Schirm
zur Verwendung des Schirms ohne Rucksack
ähnlich dem Gurtsystem eines Rucksacks
mit Sicherheitsreflektoren
individuell an die Körpergröße anpassbar
gut gepolstert für hohen Tragekomfort
hervorragende Verarbeitung

Praktisches und durchdachtes Tragesystem Der swing handsfree Schirm von walimex pro ist ein innovativer Regenschirm, mit dem Sie weiterhin beide Hände frei haben um zu fotografieren. Damit Sie auch von seinen Vorteilen profitieren können, wenn Sie ohne Rucksack unterwegs sind, wurde das Tragegestell zur Befestigung des Schirms entwickelt. Es ähnelt dem Gurtsystem eines Rucksacks, belastet Sie jedoch nicht zusätzlich. So ist der swing handsfree jetzt noch flexibler und in noch mehr Situationen einsetzbar. Er wird schnell und einfach mit Clips am Gestell befestigt. Zu Ihrer Sicherheit befinden sich auf dem Tragesystem Sicherheitsreflektoren, die auch bei Dunkelheit dafür sorgen, dass Sie z.B. für Autofahrer gut sichtbar sind. Hoher Tragekomfort Das System wird wie ein Rucksacktragesystem an Ihre Körpergröße und Ihrem Körperbau individuell angepasst. Die Gurte sind dabei gut gepolstert und verteilen das Gewicht des Schirms gleichmäßig auf beide Schultern. So ist auch über lange Tragezeiten ein hoher Tragekomfort gewährleistet. Ausgezeichnete Verarbeitung Wie auch der swing handsfree ist das Tragesystem hochwertig gefertigt. Es besteht aus Synthesefaser, die den tagtäglichen Beanspruchungen standhält und Sie bei Wind und Wetter nicht im Stich lässt.

Technische Daten:
Gewicht: 325 g · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 325g
Material: Synthesefaser

Lieferumfang:
1x walimex pro Tragegestell für swing handsfree Schirm

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Gewicht:
325 g
Produkt-Art:
Kameragurtsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 55,18*
€ 65,30*
Lager 102
122
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 65,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.