Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1053986-BP Herst.-Nr.: 17859 EAN/GTIN: 4250234578592 |
| | |
|
|  |  |
 | Walimex Makrolinsen-Set 67 mm 17859
walimex Close up Makrolinsen-Set 67 mm
Ideal für Makrofotografie Das Makrolinsen-Set von walimex eignet sich sehr gut für die Makrofotografie. Besonders Fotografen von Insekten, Blumen und Blüten, aber auch Numismatiker werden an ihm ihre Freude finden. Wie ein Filter wird die Makrolinse auf Ihr Objektiv montiert, wodurch alle Kamerafunktionen erhalten bleiben. Die Linsen funktionieren wie eine Lupe und korrigieren den Aufnahmeabstand. Selbstverständlich können die Linsen auch in Kombination verwendet werden. Ausgezeichnete Verarbeitung Das Close up Makrolinsen-Set verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Die hochwertigen Glaslinsen sind in präzise gefertigte Metallfassungen eingelassen. Transportiert werden sie in einer kompakten Schutzhülle, die in jede Kameratasche passt und die Linsen vor Staub, Schmutz und Kratzern schützt.
Ausstattung: ideal für Makrofotografie, z.B. von Insekten, Blumen und Münzen vergleichbar der Wirkungsweise einer Lupe alle Kamerafunktionen bleiben erhalten Makrolinsen mit +1, +2, +4 und +10 Dioptrien hervorragende optische Eigenschaften hochwertige Glaslinse präzise gefertigte Metallfassung Top-Qualität
Technische Daten: Filtergewinde: 67 mm · Weitere technische Daten: Dioptrien: +1, +2, +4, +10 Material: Metall, Glas
Lieferumfang: 1x walimex Close up Makrolinsen-Set 67 mm, bestehend aus 4 Makrolinsen und Schutzhülle
Weitere Informationen:  |  | Filtergewinde: | 67 mm | Marke: | Walimex | Produkt-Art: | Makrolinsen-Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: close up lens, N/A, 4250234578592, Walimex, 17859, Close up |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,33* | € 30,85* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 28,78* | € 35,19* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 32,63* | € 39,72* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,49* | ab € 33,43* | € 40,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|