Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Makrolinsen-Set 52 mm 17855


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053982-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17855
EAN/GTIN:
     4250234578554
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Nahlinsen
Walimex Makrolinsen-Set 52 mm 17855

walimex Close up Makrolinsen-Set 52 mm

ideal für Makrofotografie
vergleichbar der Wirkungsweise einer Lupe
alle Kamerafunktionen bleiben erhalten
Makrolinsen mit , , und Dioptrien
keine Belichtungsverlängerung oder Lichtverlust
hochwertige Glaslinse

Ideal für Makrofotografie Das Makrolinsen-Set von walimex eignet sich sehr gut für die Makrofotografie. Besonders Fotografen von Insekten, Blumen und Blüten, aber auch Numismatiker werden an ihm ihre Freude finden. Wie ein Filter wird die Makrolinse auf Ihr Objektiv montiert, wodurch alle Kamerafunktionen erhalten bleiben. Die Linsen funktionieren wie eine Lupe und korrigieren den Aufnahmeabstand. Selbstverständlich können die Linsen auch in Kombination verwendet werden. Ausgezeichnete Verarbeitung Das Close up Makrolinsen-Set verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Die hochwertigen Glaslinsen sind in präzise gefertigte Metallfassungen eingelassen. Transportiert werden sie in einer kompakten Schutzhülle, die in jede Kameratasche passt und die Linsen vor Staub, Schmutz und Kratzern schützt.

Technische Daten:
Filtergewinde: 52 mm · Weitere technische Daten: Dioptrien: +1, +2, +4, +10
Material: Metall, Glas

Lieferumfang:
1x walimex Close up Makrolinsen-Set 52 mm, bestehend aus 4 Makrolinsen und Schutzhülle

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
52 mm
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Makrolinsen-Set
Weitere Suchbegriffe: nahlinse 52mm, close up lens, 4250234578554, Walimex, 17855, Close up
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 19,79*
€ 24,01*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 19,80*
€ 24,03*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 25,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.