Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17848 17848 Graufilter 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053975-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17848
EAN/GTIN:
     4250234578486
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
grau-filter 52 mm
graufilter
Walimex 17848 17848 Graufilter 52 mm

walimex ND-Fader 52 mm +2 bis +8 Blenden

sorgt für eine Lichtreduktion von bis Blendenstufen
stufenloses Auf- und Abblenden bei Fotografie und Videografie
hochwertig aus optischem Glas gefertigt
stufenloses Auf- und Abblenden in der Videografie problemlos möglich
präzise gefertigte Metallfassung

Ideal für Landschaftsfotografie Der ND-Fader von walimex sorgt für eine gleichmäßige Abdunklung des Bildes. Er verringert die Lichtmenge und verlängert dadurch gleichzeitig die Verschlusszeit um +2 bis +8 Blenden. Der Fader vereint mehrere Graufilter und da die Einstellung stufenlos erfolgt, erlaubt er eine noch feinere Abstimmung mit nur einem Filter. Er ermöglicht längere Belichtungszeiten, wodurch Sie eine Art Wisch- oder Fließeffekt bei Langzeitbelichtungen schaffen können. Z.B. sieht mit ihm fließendes Wasser sehr weich bzw. wie fließender Nebel aus. Hervorragend für die Videografie geeignet Um in der Videografie schnell auf verschiedene Belichtungsverhältnisse zu reagieren, ist der ND-Fader ein äußerst praktischer Helfer. Dank ihm brauchen Sie dazu nicht drei oder vier Filter, sondern lediglich einen, der diesen Prozess um ein wesentliches erleichtert und beschleunigt. Somit sind Sie in Ihrer Arbeit viel flexibler. Hervorragende Verarbeitung Der ND-Fader verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Die hochwertigen Glaslinsen sind in eine präzise gefertigte Metallfassung eingelassen. Der Filter besitzt ein zusätzliches Innengewinde, wodurch weitere Filter verwendet werden können. Da er mehrere Neutraldichtefilter in sich vereint, ist er eine besonders kompakte und leichte Lösung für Fotografen und Videografen. Transportiert wird er in einer Schutzhülle, die den Filter vor schädlicher UV-Strahlung bewahrt und so seine Lebensdauer deutlich erhöht.

Technische Daten:
Filtergewinde: 52 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser: 52mm
Höhe: ca. 12mm
Material: Metall, Glas

Lieferumfang:
1x walimex ND-Fader 52 mm +2 bis +8 Blenden, inkl. Schutzhülle

Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 4250234578486, Walimex, 17848, NDFader52mm+2bis+8Blenden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 18,59*
€ 22,39*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 22,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.