Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1053973-BP Herst.-Nr.: 17846 EAN/GTIN: 4250234578462 |
| |
|
|  |  |
 | Walimex 17846 17846 UV-Filter 72 mm
walimex Slim MC UV-Filter 72 mm
verringert Dunst bei Landschafts- und Fernaufnahmen schützt das Objektiv vor äußeren Einflüssen hochwertiger, mehrschichtvergüteter Filter aus optischem Glas präzise gefertigte Metallfassung mit äußerst dünner, gering auftragender Fassung für Weitwinkelobjektive optimiert Top-Qualität in allen gängigen Durchmessern von 43 bis 86mm erhältlich
Ideal für Landschaftsfotografie Der Slim MC UV-Filter von walimex ist ein Filter, der ideal für die Landschaftsfotografie geeignet ist. Er blockiert ultraviolettes Licht und verringert chromatische Aberrationen, die zu Unschärfen führen. Der UV-Filter unterdrückt eine dunstige Sicht, was ihn besonders bei der Fotografie im Hochgebirge unerlässlich macht. Bei Verwendung dieses UV-Filters wird die Nachbearbeitungszeit erheblich reduziert. Hervorragende Verarbeitung Der UV-Filter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Die hochwertige Glaslinse ist in eine präzise gefertigte Metallfassung eingelassen. Der Filter besitzt ein zusätzliches Innengewinde, wodurch weitere Filter verwendet werden können. Mit einer Höhe von nur ca. 6mm ist er besonders dünn, leicht und kompakt. Transportiert wird er in einer Schutzhülle, die den Filter vor schädlicher UV-Strahlung bewahrt und so seine Lebensdauer deutlich erhöht.
Technische Daten: Filtergewinde: 72 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser: 72mm Höhe: ca. 6mm Gewicht: ca. 25g Material: Metall, Glas
Lieferumfang: 1x walimex Slim MC UV-Filter 72 mm, inkl. Schutzhülle
Weitere Informationen:  |  | Filtergewinde: | 72 mm | Marke: | Walimex | Produkt-Art: | UV-Filter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 4250234578462, Walimex, 17846, SlimMCUVFilter |
|  |  |
| |