Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 17843 17843 UV-Filter 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053970-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17843
EAN/GTIN:
     4250234578431
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 58mm
kamera schutzfilter
Walimex 17843 17843 UV-Filter 58 mm

walimex Slim MC UV-Filter 58 mm

verringert Dunst bei Landschafts- und Fernaufnahmen
schützt das Objektiv vor äußeren Einflüssen
hochwertiger, mehrschichtvergüteter Filter aus optischem Glas
präzise gefertigte Metallfassung mit äußerst dünner, gering auftragender Fassung
für Weitwinkelobjektive optimiert
Top-Qualität
in allen gängigen Durchmessern von 43 bis 86mm erhältlich

Ideal für Landschaftsfotografie Der Slim MC UV-Filter von walimex ist ein Filter, der ideal für die Landschaftsfotografie geeignet ist. Er blockiert ultraviolettes Licht und verringert chromatische Aberrationen, die zu Unschärfen führen. Der UV-Filter unterdrückt eine dunstige Sicht, was ihn besonders bei der Fotografie im Hochgebirge unerlässlich macht. Bei Verwendung dieses UV-Filters wird die Nachbearbeitungszeit erheblich reduziert. Hervorragende Verarbeitung Der UV-Filter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Die hochwertige Glaslinse ist in eine präzise gefertigte Metallfassung eingelassen. Der Filter besitzt ein zusätzliches Innengewinde, wodurch weitere Filter verwendet werden können. Mit einer Höhe von nur ca. 6 mm ist er besonders dünn, leicht und kompakt. Transportiert wird er in einer Schutzhülle, die den Filter vor schädlicher UV-Strahlung bewahrt und so seine Lebensdauer deutlich erhöht.

Technische Daten:
Filtergewinde: 58 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser: 58mm
Höhe: ca. 6mm
Gewicht: ca. 15g
Material: Metall, Glas

Lieferumfang:
1x walimex Slim MC UV-Filter 58 mm, inkl. Schutzhülle

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
58 mm
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
UV-Filter
Weitere Suchbegriffe: 4250234578431, Walimex, 17843, SlimMCUVFilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 8,77*
Lager 102
392
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 9,19*
€ 3,50*
ab € 9,29*
€ 10,63*
6 Tage
3
€ 4,49*
ab € 11,16*
€ 12,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.