Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17839 17839 Polfilter 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053966-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17839
EAN/GTIN:
     4250234578394
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polfilter 72mm zirkular
polarisationsfilter
Walimex 17839 17839 Polfilter 72 mm

walimex Slim Polfilter Zirkular 72 mm

ideal für Landschafts- und Architekturfotografie
erhöht Farbsättigung
verstärkt Kontraste
beseitigt störende Lichtreflexe
hervorragende optische Eigenschaften
hochwertige Glaslinse
präzise gefertigte Metallfassung
äußerst dünner Filter
Top-Qualität

Ideal für Landschafts- und Architekturfotografie Der Slim Polfilter Zirkular von walimex ist ein Filter, der ideal für die Landschafts- und Architekturfotografie geeignet ist. Mit ihm wirken Farben wesentlich satter und leuchtender. So wirkt ein blauer Himmel dunkler, während sich weiße Wolken deutlich von ihm abheben. Dieser Effekt ist besonders deutlich bei einem Winkel von 90 Grad zur Sonne. Auch bei der Fotografie von Blattwerk wird dieser Effekt erzielt: die Farben wirken wesentlich satter und kräftiger. Störende Spiegelungen auf Wasserflächen oder Fensterglas sowie Glanz auf nichtmetallischen Oberflächen werden reduziert. Hervorragende Verarbeitung Der Zirkular Polfilter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Die hochwertige Glaslinse ist in eine präzise gefertigte Metallfassung eingelassen. Der Filter besitzt ein zusätzliches Innengewinde, wodurch weitere Filter verwendet werden können. Mit einer Höhe von nur ca. 7mm ist er besonders dünn, leicht und kompakt. Transportiert wird er in einer Schutzhülle, die den Filter vor schädlicher UV-Strahlung bewahrt und so seine Lebensdauer deutlich erhöht.

Technische Daten:
Filtergewinde: 72 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser: 72mm
Höhe: ca. 7mm
Gewicht: ca. 25g
Material: Metall, Glas

Lieferumfang:
1x walimex Slim Polfilter Zirkular 72 mm, inkl. Schutzhülle

Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter 72mm, 4250234578394, Walimex, 17839, SlimPolfilterZirkular
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 20,60*
€ 24,87*
Lager 102
245
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 24,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.