Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Regenschirm Walimex Pro Swing handsfree


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053956-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17828
EAN/GTIN:
     4250234578288
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
walimex pro Swing handsfree Regenschirm oliv

Die optimale Lösung für Outdoor-Fotografen Da hatte man sich so auf den Outdoor-Shoot gefreut, doch dann macht einem der Regen einen Strich durch die Rechnung. Kennen Sie das? Bei Regen in der Natur zu fotografieren ist alles andere als einfach. Zum einen möchte man seine Kamera und sich selbst vor dem Regen schützen, zum anderen braucht man beide Hände zum Fotografieren. Herkömmliche Regenschirme sind deshalb unpraktisch, Regenkleidung ist bei längeren Shootings unangenehm, da sie zu Wärmestau und Schwitzen führt. Jetzt gibt es die perfekte Lösung für dieses Problem: Der Swing handsfree von walimex pro ist ein absolut innovativer Regenschirm, mit dem Sie weiterhin beide Hände frei haben um zu fotografieren. Für mehr Flexibilität Auch zum Wandern und Trekking ist er ideal. Der Teleskop-Fiberglasschaft des Schirms ist bis zu ca. 1 Meter stufenlos ausziehbar und so an Ihre Körpergröße anpassbar. Er wird ganz einfach oben mit Halteclips an Ihrem Rucksack und unten z.B. an Ihrem Gürtel, Gürtelschlaufe oder am Beckengurt Ihres Rucksacks befestigt. Wenn Sie ohne Rucksack unterwegs sind, gibt es speziell für den swing handsfree das walimex pro Tragegestell, an dem Sie den Schirm befestigen können. So hat der Schirm festen Halt, Sie haben beide Hände frei und sind dank des großen Durchmessers von ca. 114cm dabei zuverlässig vor Regen geschützt. Dank seiner Teflonbehandlung perlt der Regen ganz einfach ab. Je nach Windrichtung kann der Schirm nach rechts oder links positioniert werden. Hervorragende Verarbeitung Auch beim verwendeten Material und der Verarbeitung erhält der Schirm Bestnoten: Das Schirmdach besteht aus extrem leichtem und reißfestem Polyestergewebe, das Gestell aus elastischem und stabilem Fiberglas. Da kaum Metall verwendet wurde, ist der besonders leichtgewichtige Schirm korrosionsfest, eine Eigenschaft, die sich im Regen auszahlt. Eine Nutzung als herkömmlicher Schirm ist dank des stufenlos verstellbaren Schafts und des ergonomischen Hartschaumgriffs problemlos möglich. Zum Transport können Sie den hochwertigen Schirm in einer atmungsaktiven Hülle am Rucksack seitlich fixieren.

Ausstattung:
Freihandschirm ideal für Fotografen und Wanderer beide Hände frei zum Fotografieren und Bedienen der Kamera mit Halteclips an nahezu jedem Rucksack oder am walimex pro Tragegestell für den swing handsfree montierbar Schutz gegen Regen, Wärme und UV-Strahlung Teleskop-Fiberglasschaft stufenlos ausziehbar bis ca. 1m extrem leichtes und reißfestes Polyestergewebe mit Teflonbehandlung großer Durchmesser von ca. 114cm äußerst leichtes Gewicht von ca. 366g

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Regenschirm · Weitere technische Daten: Durchmesser: ca. 114cm
Ausziehlänge: ca. 100cm
Transportlänge: ca. 76cm
Gewicht: ca. 366g

Lieferumfang:
1x walimex pro Swing handsfree Regenschirm oliv, inkl. Schirmhülle, Stoffbeutel mit 2 Halteclips und Klettverschluss und 2 Fixierschlaufen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex Pro
Weitere technische Daten:
Durchmesser: ca. 114cm<br>Ausziehlänge: ca. 100cm<br>Transportlänge: ca. 76cm<br>Gewicht: ca. 366g
Produkt-Art:
Regenschirm
Weitere Suchbegriffe: 4250234578288, Walimex Pro, 17828, Swing handsfree, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,73*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 58,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.