Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 17826 Lampenstativ Arbeitshöhe 146 - 300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053954-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17826
EAN/GTIN:
     4250234578264
Suchbegriffe:
4250234578264
Walimex Pro
17826
Lampenstativ
walimex pro Lampenstativ extreme 20, 300cm

Extrem belastbares Lampenstativ Das Lampenstativ von walimex pro ist ideal, um auch größere Leuchten im Studio aufzubauen. Mit einer maximalen Belastbarkeit von 20kg ist das Lampenstativ aus Aluminium extrem robust und stabil und damit besonders vielfältig einsetzbar. Es lässt sich in zwei Segmenten auf eine Länge von 146cm bis 300cm ausziehen und mit zwei Flügelschrauben auf der gewünschten Höhe arretieren. Ein Schaumgummigriff sorgt dabei für Rutschfestigkeit und Benutzungskomfort. Zur Aufbewahrung zerlegbar Das Stativ kann zum Transport zerlegt werden. Während die Mittelsäule zur Aufbewahrung oder zum Transport auf eine Länge von 146cm eingefahren werden kann, können die Stativbeine flach zusammengeklappt und von der Mittelsäule getrennt werden. Universales Spigot Dank des Spigots mit 5/8 Zoll Anschluss können Sie auf dem Lampenstativ alle handelsüblichen Studioleuchten und Studioblitze montieren. So sind Sie besonders flexibel und können das Stativ mit den meisten Leuchten einsetzen. Auch der Wechsel zwischen verschiedenen Leuchten erfolgt dadurch unkompliziert und schnell.

Ausstattung:
äußerst belastbar, stabil und robust in 2 Segmenten von 146cm bis 300cm ausziehbar Schaumgummigriff 2 Flügelschrauben zum Arretieren Stativbeine sind faltbar und von der Mittelsäule trennbar aus Aluminium gefertigt Spigot mit 5/8 Zoll Anschluss max. Belastbarkeit: ca. 20kg

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 300 cm · Arbeitshöhe (min.): 146 cm · Belastbar bis Gewicht: 20 kg · Gewicht: 700 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Lampenstativ · Produktabmessung, Länge: 1460 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro Lampenstativ silber, 300cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1460 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Transportlänge:
1460 mm
Anschluss (Stative):
5/8 Zoll
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
20 kg
Arbeitshöhe (max.):
300 cm
Arbeitshöhe (min.):
146 cm
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,45*
€ 196,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,87*
€ 188,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,44*
€ 174,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.