Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 17769 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=144 Bi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053933-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17769
EAN/GTIN:
     4250234577694
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Walimex Pro 17769 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=144 Bi-Color

walimex pro LED Videoleuchte Bi-Color 144 LED

144 Bi Color LED´s in Profi Foto Video Qualität
Hervorragend geeignet für Aufnahmen im Porträt- und Reportagebereich
Stufenlos dimmbar, 3200 bis 5600 Kelvin,Tageslichtqualität, CRI =90
3400 Lux/0,5m, 850 Lux/1m, 210 Lux/2m
Inkl. Kugelkopf mit 1/4 Zoll Gewinde, neigbar
Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Diffusorscheibe mit Magnethalterungen
Mit 1x NP-F 550 Akku, Akkuladegerät und Ladekabel für Zigarettenanzünder
Inkl. gepolsterter Tragetasche

Hervorragend für Videoaufnahmen geeignet Die LED Videoleuchte Bi-Color von walimex pro ist für Videoaufnahmen ausgezeichnet geeignet. Aufgrund ihrer flimmerfreien Lichtcharakteristik ist die Flächenleuchte ideal für eine schnelle Bildfolge. Besonders bei Aufnahmen im Porträt- und Reportagebereich bewährt sich die Videoleuchte. Die Farbtemperatur der LED kann stufenlos von 3100 bis 6800K geregelt werden, sie ist also flexibel an verschiedenste Farbtemperaturen anpassbar, z.B. Energiesparleuchten, Leuchtstoffröhren oder Tageslicht. Auch die Lichtleistung ist stufenlos regelbar mit einer maximalen Lichtleistung von 120 Lux (bei kalter Farbtemperatur) und 80 Lux (bei warmer Farbtemperatur). Umfangreiches Zubehör Im Lieferumfang ist eine Diffusorscheibe enthalten, die für eine weichere Lichtcharakteristik sorgt und somit für den Porträt- und Reportagebereich ideal geeignet ist. Die Diffusorscheibe wird ganz einfach mit Magneten angebracht, was eine schnelle Montage und Demontage ermöglicht. Da so keine Bauteile abgenutzt werden, erhöht sich die Lebensdauer der LED Leuchte und Diffusorscheibe erheblich. Die LED wird über einen fest verbauten Zubehörschuh mit 1/4 Zoll Gewinde montiert. Zusätzlich steht Ihnen ein Kugelkopf mit Zubehörschuh zur Verfügung, mit dem Sie die LED Leuchte neigen können und so die Lichtrichtung noch genauer bestimmen können. Flexibel und mobil Die LED Leuchte mit ihrem hochwertigen Kunststoffgehäuse ist ideal für den mobilen Einsatz, da sie sehr leichtgewichtig ist. Sie kann mit einem Akku oder direkt mit dem Netzkabel betrieben werden. Dies ist gerade bei längeren Aufnahmesituationen ideal und auch bei leerem Akku und vergessenem Ladegerät ist sie so voll nutzbar. Zum Aufladen des Akkus liegt zum einen ein Ladegerät bei, zum anderen ist auch ein Kfz-Ladekabel im Lieferumfang enthalten, mit dem Sie den Akku über den Zigarettenanzünder im Auto laden können. Zum Schutz Ihres Equipments ist eine gepolsterte Tragetasche inklusive. Tipp: Bestellen Sie gleich einen Ersatzakku mit. Diesen finden Sie im Zubehör aufgelistet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 144 · Farbtemperatur max.: 3100 K · Farbtemperatur min.: 6800 K · Gewicht: 195 g · Lichtleistung: 120 lx · Video-Leuchten-Besonderheiten: Bi-Color · Weitere technische Daten: Lichtleistung: 120 Lux (kalt) 80 Lux (warm) (bei 2m Entfernung)
Farbtemperatur: 3100-6800 Kelvin
Anschluss: 1/4 Zoll
Größe (LxBxT) ohne Halterung: ca. 13,5x8x3cm
Gewicht (ohne Akku): ca. 195g
Material: Aluminiumgehäuse

Lieferumfang:
1x walimex pro LED Videoleuchte Bi-Color 144 LED, inkl. Netzkabel, Akku, Akkuladegerät, Ladekabel für Zigarettenanzünder, Kugelkopf, Diffusorscheibe und Tragetasche.

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl LEDs:
144
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Video-Leuchten-Besonderheiten:
Bi-Color
Farbtemperatur max.:
3100 K
Farbtemperatur min.:
6800 K
Lichtleistung:
120 lx
Gewicht:
195 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, 4250234577694, Walimex Pro, 17769
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 114,93*
€ 128,73*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,94*
€ 128,74*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 117,18*
€ 131,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.