Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JJC LX5KIT Objektivdeckel Passend für Marke (Kamera)=Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053907-BP
Hersteller:
     JJC
Herst.-Nr.:
     17742
EAN/GTIN:
     4250234577427
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
JJC LX5KIT Schutzdeckel Set für Panasonic

Der Automatik-Objektivdeckel von JJC öffnet und schließt automatisch und synchron mit der Linse. Er schützt sie verlässlich vor Staub und Schmutz. Die Displayschutzblende schützt das Display der Kamera vor Kratzern, Staub und Schmutz. Im geöffneten Zustand verhindert sie störenden Lichteinfall für eine bessere Sicht auf das Display.

Ausstattung:
passend für: Panasonic Lumix LX-5 bestehend aus Automatik-Objektivdeckel und Displayschutzblende Automatik-Objektivdeckel öffnet und schließt automatisch synchron mit der Linse schützt die Linse verlässlich vor Staub und Schmutz wird direkt auf die Kamera montiert und kann nicht verloren gehen Displayschutzblende schützt Display der Kamera vor Kratzern, Staub und Schmutz verhindert störenden Lichteinfall für bessere Sicht auf das Display

Technische Daten:
Passend für Marke (Kamera): Panasonic · Produkt-Art: Objektivdeckel

Lieferumfang:
1x JJC LX5KIT Schutzdeckel Set für Panasonic

Weitere Informationen:
1c. Marke:
JJC
Passend für Marke (Kamera):
Panasonic
Produkt-Art:
Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: 4250234577427, JJC, 17742, LX5KIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.