Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 5in1 Faltreflektor Set wavy, 91x122cm Reflektor 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053854-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17683
EAN/GTIN:
     4250234576833
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
walimex 5in1 Faltreflektor Set wavy, 91x122cm

Für mehr Flexibilität Dank der verschiedenen Bezüge haben sie immer alles dabei, um jede Lichtsituation nutzen zu können. So sind Sie in Ihrer Arbeit flexibler. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Der Reflektorbezug mit wavy goldfarbener Beschichtung eignet sich sehr gut als Haupt- oder Effektlicht in der Porträtfotografie. Er sorgt für eine wärmere Lichtcharakteristik. Der silberne Bezug hingegen reflektiert das einfallende Licht sehr hart und kühl. Aus diesem Grund findet er vor allem in der Produktfotografie als Haupt- und Effektlicht seine Anwendung. Aber auch als Effektlicht zur Aufhellung schätzen ihn Fotografen. Eine weiche und farbneutrale Aufhellung lässt sich sehr gut mit dem weiß beschichteten Reflektor umsetzen. Die Lichtcharakteristik ist sehr homogen und gleichmäßig. Um einzelne Partien zum Beispiel in der Porträtfotografie abzudunkeln, eignet sich der schwarze Bezug. Gerade in der Porträtfotografie findet er bei der gezielten Lichtführung seine Anwendung. Die Diffusorbespannung des eigentlichen Reflektors kennen die meisten Fotografen aus der Porträtfotografie on Location, um zum Beispiel das Sonnenlicht weicher zu gestalten und somit eine sehr weiche und fast schon indirekte Beleuchtung zu erhalten. Als Hintergrund wird er gern von hinten durchleuchtet und sorgt somit für einen sehr strahlenden Hintergrund. So lassen sich auch High-Key-Aufnahmen professionell umsetzen. Ovale Form Aufgrund ihrer Form eignen sich ovale Reflektoren sehr gut für die Porträtfotografie, wenn der ganze Körper aufgehellt werden soll. Indem Sie den Reflektor im aufgebauten Zustand verformen, können Sie das Licht noch mehr richten. Hochwertige Verarbeitung Der Faltreflektor ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring versichtert glatte und faltenfreie Reflexionsflächen. Als Hintergrund verwendet reduziert sich dadurch Nachbearbeitungszeit am PC. Die Tragetasche aus Stoff schützt den Reflektor vor Schmutz. Der Reflektor ist auf ein sehr geringes Packmaß faltbar und kann somit überall mit hingenommen werden.

Ausstattung:
verschiedene Bezüge für mehr Flexibilität wavy goldene Beschichtung für feine, warme Lichtcharakteristik mit Lichtfarbe ähnlich der Sonne silberne Beschichtung für harte und kühle Lichtcharakteristik weiße Beschichtung für weiche und farbneutrale Lichtcharakteristik schwarze Beschichtung zum Abdunkeln, geeignet für alle Bereiche der Fotografie transparente Beschichtung für eine diffusere und weichere Lichtstimmung, z.B. in der Porträtfotografie mit vernähtem extra-starkem Federring faltbar ovale Form ideal für die Porträtfotografie zum Aufhellen des ganzen Modells Richten des Lichts durch Verformung des Reflektors äußerst geringes Packmaß inkl. Tragetasche aus Stoff

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reflektor · Weitere technische Daten: Maße (LxB): ca. 91x122cm
Gewicht: ca. 990g

Lieferumfang:
1x walimex 5in1 Faltreflektor Set, 91x122cm, inkl. Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: 4250234576833, Walimex, 17683, 5in1 Faltreflektor Set wavy, 91x122cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 50,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 49,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.