Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17401 Auslegearm Arbeitshöhe 63 - 163 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053830-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17401
EAN/GTIN:
     4250234574013
Suchbegriffe:
4250234574013
Walimex
17401
TELESKOP
Walimex 17401 Auslegearm Arbeitshöhe 63 - 163 cm

walimex TELESKOP Auslegearm mit Handgriff 63-163cm

die kompakte, leichte und einfache Alternative zum Galgenstativ
äußerst robuster und tragfähiger Teleskopauslegearm mit Handgriff
mit ergonomisch geformten Schaumstoffgriffen
2 Auszüge mit Schnellverschlüssen auf eine max. Gesamtlänge von ca. 163cm
mit 5/8 Zoll Spigot und 1/4 Zoll Gewinde
zum schnellen und einfachen Positionieren von Lichtquellen von oben
ideal für gerichtetes Licht von oben, v.a. von Kompaktblitzen und Lichtformern
max. Belastbarkeit: ca. 1,5kg in ausgezogenem Zustand

Der walimex TELESKOP Auslegearm mit Handgriff ist eine preiswerte Alternative zum Galgenstativ und eine hervorragende Lösung zur Setzung von Spitzlichtern oder allgemein zur Ausleuchtung von oben, insbesondere mit Kompaktblitzen in Kombination mit Lichtformern wie der Magic Softbox. Sie können den Auslegearm  in zwei Sektionen von einer Länge von 63cm bis 163cm ausfahren. Die gewünschte Länge stellen Sie mit Schnellverschlüssen flott und einfach fest. Aufgrund seiner kompakten Größe und seines leichten Gewichts ist der Auslegearm ein besonders beliebter Begleiter on Location, der sich äußerst platzsparend verstauen und transportieren lässt. Die zwei versetzten schaumstoffgepolsterten und ergonomisch geformten Haltegriffe erlauben ein bequemes Halten des Teleskoparms. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist der Teleskoparm in Verbindung mit dem Kompaktblitz-Halter von walimex für alle üblichen Kompaktblitze und anderen Lichtquellen geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 163 cm · Arbeitshöhe (min.): 63 cm · Belastbar bis: 1.5 kg · Gewicht: 290 g · Material: Aluminium,Schaumstoff · Produktabmessung, Länge: 630 mm

Lieferumfang:
1x walimex TELESKOP Auslegearm mit Handgriff 63-163cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
630 mm
Marke:
Walimex
Transportlänge:
630 mm
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 5/8 Zoll
Material:
Aluminium | Schaumstoff
Belastbar bis:
1.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
163 cm
Arbeitshöhe (min.):
63 cm
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
Auslegearm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 30,79*
€ 36,44*
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 36,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.