Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex FT-667T Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=55 - 173 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053824-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17394
EAN/GTIN:
     4250234573948
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex FT-667T Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=55 - 173 cm Schwarz inkl. Tasche

walimex pro FT-667T Pro-Stativ, 173cm

Sehr robustes und stabiles Dreibeinstativ aus Aluminium
4 Beinsegmente, Stabile Metall-Klemmverschlüsse und Stativbeindurchmesser von 32, 28, 24, 20mm
Max. Belastbarkeit Stativ: 10kg
3 Schaumstoffgriffe für sicheres und bequemes Handling
Mit Libelle und Kompaß am Stativstern
Inkl. großer Transporttasche

Das walimex FT-667T Pro-Stativ wurde aus extrem robusten Materialien gefertigt. Damit ist es für den harten Dauereinsatz geeignet. Durch die komfortablen Schnellspannhebel können Sie das Stativ auf bis zu 173cm ausziehen. Das Stativ ist belastbar bis ca. 10kg. Die Mittelsäule ist mit einem 1/4 Zoll Anschluss auf der einen Seite und mit einem Haken auf der anderen Seite ausgestattet. Die Mittelsäule ist herausnehm- und wendbar. Somit lassen sich auch bodennahe Aufnahmen realisieren. Da die Beinwinkel individuell eingestellt werden können, sind Sie besonders flexibel. Mit den Schnellverschlüssen können Sie jederzeit das Stativ so einstellen wie Sie es wünschen. Die Schaumstoffummantelung sorgt dabei stets für einen sicheren Halt. Eine Transporttasche rundet das Ganze ab. Dieses Stativ gibt es in drei verschiedenen Größen. Diese finden Sie auch in unserem Sortiment.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 173 cm · Arbeitshöhe (min.): 55 cm · Belastbar bis: 10 kg · Gewicht: 2260 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x walimex pro FT-667T Pro-Stativ, 173cm mit praktischer Transporttasche

Weitere Suchbegriffe: 4250234573948, Walimex, 17394, FT-667T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 93,03*
€ 108,23*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 90,26*
€ 108,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.