Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Diffusorkugel, 30cm mit Universalanschluss Diffusorkugel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053814-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17363
EAN/GTIN:
     4250234573634
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex Diffusorkugel, 30cm mit Universalanschluss

Weiches Licht und gleichmäßige Raumausleuchtungen sind besonders bei Innenraumaufnahmen und in der Porträtfotografie von großer Wichtigkeit. Eine Diffusorkugel ist für diese Zwecke ideal, weil sie das Licht aufweicht und Räume gleichmäßig und großflächig ausleuchtet. Die Diffusorkugel verfügt über ein universelles Adaptersystem, das mit dem entsprechenden Softboxadapter mit den gängigen Studioblitzsystemen kompatibel ist. Mit ihrem Durchmesser von 30cm und dem Gewicht von 665g ist die Kugel einfach zu handhaben und blitzschnell einsetzbar. Wenn Sie mehrere Blitzsysteme benutzen oder Ihr Blitzsystem wechseln, ist das kein Problem: Einfach den Adapter wechseln, und Sie können Ihre Diffusorkugel weiter verwenden. Den passenden Adapter finden Sie natürlich in unserem Sortiment.

Ausstattung:
erzeugt eine diffuse, sehr weiche und großflächige Ausleuchtung eignet sich perfekt für die Porträtfotografie leicht zu handhaben Kugeldurchmesser: ca. 30cm mit universellem Adaptersystem mit den meisten gängigen Blitzköpfen verwendbar (z.B. walimex, Aurora/Bowens, Hensel, Multiblitz, Elinchrom, Broncolor, Balcar, Profoto) Achtung: bitte den passenden Softboxadapter mitbestellen (diese finden Sie im Zubehör aufgelistet)max. mit 150Watt Einstelllicht zu verwenden nicht geeignet für Quarzlight und Studioblitzgeräte mit mehr als 600Ws

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Diffusorkugel · Weitere technische Daten: Durchmesser: ca. 30cm
Gewicht: ca. 665g
Material: Polycarbonat

Lieferumfang:
1x walimex Diffusorkugel, 30cm mit Universalanschluss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Diffusorkugel
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234573634, Walimex, 17363, Diffusorkugel, 30cm mit Universalanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 52,26*
€ 56,43*
Lager 102
Frei Haus
ab € 58,53*
€ 65,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 75,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 71,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 67,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.