Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kipon Adapterring Adaptiert: T2 - Sony E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053810-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     17354
EAN/GTIN:
     4250234573542
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon Adapterring Adaptiert: T2 - Sony E

Kipon T2 Adapter für Sony E-Mount

zum Anschluss von T2-Objektiven, aber auch entsprechenden Balgengeräten, Mikroskopadaptern, Teleskopen und anderen Vorsätzen mit T2 Gewinde an Spiegelreflexkameras
für Sony NEX Kameras mit E-mount Anschluss

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Sony E · Anschluss Objektiv: T2

Lieferumfang:
1x Kipon T2 Adapter für Sony NEX

Weitere Informationen:
Adaptiert:
T2 - Sony E
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Sony E
Anschluss Objektiv:
T2
Produkt-Art:
Adapterring
Weitere Suchbegriffe: 4250234573542, Kipon, 17354
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 13,35*
€ 15,64*
Lager 102
728
Frei Haus
ab € 16,60*
€ 19,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.