Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 17344 Laptopzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053807-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17344
EAN/GTIN:
     4250234573443
Suchbegriffe:
4250234573443
Walimex
17344
Pop-Up
walimex Pop-Up Laptop-Zelt 50x50x50cm super black

Sind Sie auch begeisterter Outdoor-Fotograf? Dann wissen Sie ja: Im Outdoor-Bereich geht es nicht nur darum, das optimale Licht für das Shooting zu finden, auch zur Bildkontrolle am Laptop muss eine direkte Sonneneinstrahlung auf das Display vermieden werden. Wäre es nicht ärgerlich, wenn Sie erst nach Rückkehr in Ihr Fotostudio feststellen, dass das Ergebnis von vielen Stunden Arbeit enttäuschend ist? Um eine solche Enttäuschung zu vermeiden und um eine korrekte Bild- und Farbkontrolle on Location zu ermöglichen gibt es jetzt das innovative Pop-Up Laptop-Zelt von walimex. Auch im Fotostudio eignet sich das Zelt hervorragend dazu, ungewollte Reflexionen und Spiegelungen auf dem Laptopdisplay zu umgehen. Es bietet Ihrem Laptop auch bei starkem Sonnenschein verlässlichen Schutz und eine klasse Sicht auf das Display. Dafür ist die Innenseite mit einer lichtschluckenden Innenbeschichtung versehen. Um den Lichteinfall zu minimieren, können Sie die Frontöffnung auch partiell abdecken, so dass oben eine Öffnung für die Sicht auf das Display und unten eine Öffnung zum Bedienen des Laptops bleibt. Für eventuelle Kabel befinden sich auf der Rückseite des Laptop-Zelts zwei Öffnungen, die bei Nichtgebrauch verschlossen werden können. Gleichzeitig bietet das Zelt Ihrem Laptop auch Schutz vor Schmutz, Staub und Spritzwasser. Wie ein Lichtwürfel ist das Laptop-Zelt dank seiner praktischen Pop-Up-Technik schnell aufgebaut und wieder zusammen gefaltet. Es lässt sich auf nur einen Bruchteil seiner Größe reduzieren und findet in einer Transporttasche Platz. Dank seiner kompakten Größe und seines geringen Gewichts passt er in jede Fototasche. Tipp: Auch für andere Laptoparbeiten im Freien eignet sich das Laptop-Zelt von walimex ganz hervorragend.

Ausstattung:
Sonnen- und Lichtschutz für Laptops, z.B. bei Outdoor-Shootings zur Vermeidung von Reflexionen und Spiegelungen auf dem Display verbesserte Sicht auf das Display zur besseren Farb- und Bildkontrolle on Location mit 2 Öffnungen für Kabelführung an der Rückseite abnehmbare Frontblende mit Klettverschluss partielle Abdeckung der Frontöffnung möglich lichtschluckende Innenbeschichtung schützt auch vor Schmutz, Staub und Spritzwasser mit praktischer Pop-Up-Technik lässt sich auf einen Bruchteil seiner Größe falten extrem leichtgewichtig Aufbewahrung in Transporttasche Laptop nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Laptopzelt · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 410g
Material: Kunstfaser

Lieferumfang:
1x walimex Pop-Up Laptop-Zelt 50x50x50cm super black, inkl. Frontabdeckung und Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Laptopzelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 50,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.